Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks
Súprava špirál. stupň. vrtákov HSS Deepcut, 3 ks
Obj. č. 0694459001
EAN 4062856004034
				
				
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné kruhové otvory
Žiadna výmena nástrojov a kratšie časy opracovávania
- Eliminuje predvŕtavanie s menšími špirálovými vrtákmi, presné vŕtanie bez odskakovania zo stredu
 - Eliminuje dodatočné odstraňovanie ostrín, keďže túto funkciu vykoná nasledujúci stupeň s väčším priemerom
 - Kombinuje množstvo priemerov vrtákov v jednom nástroji
 - Veľmi rýchle rezanie a vŕtanie vďaka štyrom vysokovýkonným hranám a technológii SMART STEP
 
Flexibilné, „inteligentné“ používanie
- Teraz vhodný aj pre pevné materiály s hrúbkou 10 mm (v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi, ktoré zvládajú len plechy s hrúbkou materiálu 4 mm)
 - Na použitie s akumulátorovými vŕtačkami, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami.
 - V porovnaní s používaním jadrových vrtákov s magnetickými jadrovými vŕtačkami nedochádza k problémom pri práci na ťažko dostupných miestach (napr. profily v tvare T) alebo k problémom v dôsledku nedostatočnej adhéznej sily
 
Veľmi pohodlné vŕtanie
- Vŕtanie s menšou námahou
 - Úplne hladký chod bez zachytávania o obrobok
 - Žiadna deformácia plechu
 - Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vŕtaného otvoru
 - Zníženie sily vyvíjanej na nástroj počas vŕtania
 
Viacvrstvová povrchová úprava AlCrN odolná voči opotrebovaniu
- Mimoriadne vysoká teplotná odolnosť až do 1 050 °C
 - Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 000 HV
 - Viacvrstvová konštrukcia pre optimálny odvod triesok a zlepšené rezné vlastnosti (zabraňuje opotrebovaniu materiálu)
 
Stopka s 3 plochami
Zabraňuje preklzávaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos sily a chráni skľučovadlo pred poškodením
Kompaktná a praktická systémová kazeta kompatibilná so systémom ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
Hárky údajov(X)
- Zabezpečte dostatočné chladenie/mazanie
 - Zabezpečte rovnomerný posuv
 - Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok
 - Pri jadrovom vŕtaní netlačte – stupňovitý vrták sa automaticky zasunie do plechu
 - Počas vŕtania venujte pozornosť celkovej dĺžke stupňovitého vrtáka
 
Počet dielov v sortimente/súprave  | 3 KS  | 
Rezný materiál  | HSS  | 
Tvar drieku  | Stopka s 3 plochami  | 
| Obj. č. | Počet krokov | Hĺbka vŕtania max. | Priemer vŕtacej plochy [mm] | 
| 9 | 10 mm | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 | |
| 7 | 10 mm | 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 | |
| 6 | 10 mm | 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0 | 
| Popis | 
| n = rýchlosť otáčok [ot./min.] | 
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | 
VRTAK STUPNOVY SMART-DEEPCUT D4-12MM
VRTAK STUPNOVY SMART-DEEPCUT D8-20MM
VRTAK STUPNOVY SMART-DEEPCUT 9-19MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.