Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Štetec na natieranie stropov - KEFA L95MM-180X80MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Štetec na natieranie stropov - KEFA L95MM-180X80MM - 1

Štetec na natieranie stropov

Štetec na natieranie stropov ZEBRA
KEFA L95MM-180X80MM

Obj. č. 069363595

EAN 4050382709097

Cena za zvolené balenie
Štetec na natieranie stropov

Obj. č. 069363595

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný štetec, ktorý si zachováva tvar a pružnosť vďaka výnimočne jemným končekom štetín

Vo vode „nebobtná“


  • Vďaka špeciálne vyvinutým syntetickým štetinám štetec nenapučiava


Bezpečné odloženie


  • Praktický hák na vedro umožňuje jednoduché pripevnenie štetca na okraj vedra, aby mohol odkvapkať


Pohodlné používanie


  • Rukoväť z jemne zrnitého bukového dreva bez povrchovej úpravy sa pohodlne drží


Vysoký povrchový výkon


  • Vďaka výnimočne pevným polyesterovým štetinám najvyššej kvality možno rýchlo pokryť aj väčšie plochy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na maliarske a opravné práce na veľkých plochách, najmä na opravu omietky a aplikáciu náterových farieb a základných náterov

Dĺžka

180 mm

Šírka

80 mm

Dĺžka štetín

95 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie