Štetec na radiátory DW, svetlý Na disperzné aplikácie a maľovanie stien
Štetec na radiátory DW, svetlý
STETEC NA RADIATOR-CHW-1,5ZO
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458437.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný štetec na radiátory so svetlými štetinami na rovnomernú povrchovú úpravu vďaka jemným končekom štetín
Vo vode „nebobtná“
- Vďaka špeciálne vyvinutým syntetickým štetinám štetec vo vode „nebobtná“
Pohodlné používanie
- Rukoväť z jemne zrnitého bukového dreva bez povrchovej úpravy sa pohodlne drží
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na všetky maliarske práce s disperziami alebo inými náterovými farbami na steny, predovšetkým na ťažko dostupné miesta, ako sú napr. priestory za radiátormi alebo základný náter na rohy a hrany
Materiál štetín | Syntetický |
Farba štetín | Béžová |
Materiál dlhej rukoväte | Drevo |
Materiál ochranného krúžku | Pocínovaný plech |
Dĺžka štetín | 49 mm |
Šírka | 35 mm |
Hrúbka | 9 mm |
Vhodné pre typ náterovej farby | Disperzná farba |