Štetec na radiátory LM ECONOMY Na náterové farby na báze rozpúšťadiel
Štetec na radiátory LM ECONOMY
STETEC NA RADIATOR-STAERKE4-CHW-1 1/2ZO
Obj. č.
069305115
EAN 4052712760211
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Cenovo výhodný štetec na radiátory na jednoduché vykonávanie práce
Odolné štetiny
- Špeciálne vyvinuté a odolné syntetické štetiny umožňujú všestranné využitie
Pohodlné používanie
- Drevená rukoväť bez povrchovej úpravy umožňuje pohodlný úchop a vďaka svojej nízkej hmotnosti sa dobre drží aj dlhší čas
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na jednoduché lakovacie a maliarske práce vrátane aplikácie náterových farieb na báze rozpúšťadiel
Materiál štetín | Syntetický |
Farba štetín | Béžová |
Materiál dlhej rukoväte | Drevo |
Materiál ochranného krúžku | Pocínovaný plech |
Dĺžka štetín | 43 mm |
Šírka | 35 mm |
Hrúbka | 9 mm |
Vhodné pre typ náterovej farby | Lak na báze rozpúšťadla |