Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štetec na radiátory LM ECONOMY Na náterové farby na báze rozpúšťadiel

Štetec na radiátory LM ECONOMY
STETEC NA RADIATOR-STAERKE4-CHW-2ZO

Obj. č. 069305120
EAN 4052712760525

Cena za zvolené balenie
Štetec na radiátory LM ECONOMY Na náterové farby na báze rozpúšťadiel

Obj. č. 069305120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cenovo výhodný štetec na radiátory na jednoduché vykonávanie práce

Odolné štetiny


  • Špeciálne vyvinuté a odolné syntetické štetiny umožňujú všestranné využitie


Pohodlné používanie


  • Drevená rukoväť bez povrchovej úpravy umožňuje pohodlný úchop a vďaka svojej nízkej hmotnosti sa dobre drží aj dlhší čas
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na jednoduché lakovacie a maliarske práce vrátane aplikácie náterových farieb na báze rozpúšťadiel

Materiál štetín

Syntetický

Farba štetín

Béžová

Materiál dlhej rukoväte

Drevo

Materiál ochranného krúžku

Pocínovaný plech

Dĺžka štetín

49 mm

Šírka

50 mm

Hrúbka

9 mm

Vhodné pre typ náterovej farby

Lak na báze rozpúšťadla

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie