Stierač čelného skla pre osobné vozidlá Standard
Stierač čelného skla pre osobné vozidlo Standard
STIERACE OSOBNE VOZIDLA -380MM-15IN-1PCE
FIRSTEC
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Opakovane uzatvárateľné individuálne balenia
- Individuálne prispôsobenie dĺžok
- Nízke náklady na skladovanie a minimálne požiadavky na priestor
Robustný kovový tyčový systém
- Jednotlivé kĺbové spoje sú spojené prostredníctvom nitov z nehrdzavejúcej ocele
- Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Kolíkové kĺbové spoje z nehrdzavejúcej ocele v plastovom puzdre
- List stierača s tichou prevádzkou
Vymeniteľný list (náhradný gumový list stierača)
- Optimalizované náklady na skladovanie
- Chráni prírodné zdroje (životné prostredie)
Obsah balenia:
1 x stierač čelného skla s ochranou profilových hrán vrátane predinštalovaného multiadaptéra a svorkových adaptérov v tvare U (9 x 3) na široké pokrytie trhu
Bezpečnosť:
Na čelnom skle sa nesmie nachádzať olej, vosky, asfalt ani iné nečistoty, ktoré by negatívne ovplyvňovali prevádzkovú životnosť.
Tip:
Pri montáži vždy položte na čelné sklo ochranný materiál.
Montáž:
Z aerodynamických dôvodov (funkčnosť spojlera) je potrebné počas montáže zabezpečiť, aby bolo vyrazené logo na stierači otočené smerom ku kapote.
Hárky údajov(X)
Pre staršie vozidlá s hákovým uchytením (9 x 4 a 9 x 3 mm) a nové vozidlá s hákovými ramenami stieračov (zvyčajne malé vozidlá, ázijskí výrobcovia vozidiel).
Dĺžka | 380 mm |
Dĺžka v palcoch | 15 in |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!