Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stierač čelného skla pre úžitkové vozidlá, Premium

Stierač čelného skla pre úžitkové vozidlá Premium
STIERACE TR-PREM-T7-WASHWTRNOZMNT-700MM

Obj. č. 0848090703
EAN 4062856220625

Cena za zvolené balenie
Stierač čelného skla pre úžitkové vozidlá, Premium

Obj. č. 0848090703

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stierače čelného skla Premium pre nákladné vozidlá a autobusy s kvalitou OE

Najvyššia kvalita a dlhá prevádzková životnosť


  • Vysokokvalitná guma zabezpečuje efektívne a dlhotrvajúce výsledky stierania v akomkoľvek počasí

  • Robustná celokovová konštrukcia s ochranou proti korózii a vysokokvalitné spojovacie kĺby poskytujú výnimočne dlhú prevádzkovú životnosť

  • Stierač čelného skla, ktorý spĺňa všetky špecifikácie OE, vyrobený v Nemecku


Jednoduché používanie so širokou plochou pokrytia


  • Jednoduchá a rýchla montáž vďaka originálnym adaptérom OE

  • Rozsiahle pokrytie až 94 % európskeho vozového parku

  • Stierač pre nákladné vozidlá (500 mm – 700 mm) v balení po 2 ks, stierač pre autobusy (800 mm – 1 000 mm) v balení po 1 ks
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Stierače čelného skla pre dodávky, nákladné vozidlá a autobusy

Oblasť použitia

Nákladné vozidlo, Transportér

Dĺžka

700 mm

Typ ramienka stierača

Montáž háčika 12 x 4 mm s 2 svorkami na upevnenie dýzy s vodou na umývanie

Ramienko stierača s adaptérom

T7

Verzia

Viacnásobný adaptér

Materiál

Kov/guma

Hmotnosť výrobku (na kus)

257,500 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie