Stierač čelného skla pre úžitkové vozidlá, Premium
Stierač čelného skla pre úžitkové vozidlá Premium
STIERACE TR-PREM-T7-W.WASHWTRNOZ-700MM
Obj. č. 0848090705
EAN 4062856220649
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stierače čelného skla Premium pre nákladné vozidlá a autobusy s kvalitou OE
Najvyššia kvalita a dlhá prevádzková životnosť
- Vysokokvalitná guma zabezpečuje efektívne a dlhotrvajúce výsledky stierania v akomkoľvek počasí
- Robustná celokovová konštrukcia s ochranou proti korózii a vysokokvalitné spojovacie kĺby poskytujú výnimočne dlhú prevádzkovú životnosť
- Stierač čelného skla, ktorý spĺňa všetky špecifikácie OE, vyrobený v Nemecku
Jednoduché používanie so širokou plochou pokrytia
- Jednoduchá a rýchla montáž vďaka originálnym adaptérom OE
- Rozsiahle pokrytie až 94 % európskeho vozového parku
- Stierač pre nákladné vozidlá (500 mm – 700 mm) v balení po 2 ks, stierač pre autobusy (800 mm – 1 000 mm) v balení po 1 ks
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Stierače čelného skla pre dodávky, nákladné vozidlá a autobusy
Oblasť použitia | Nákladné vozidlo, Transportér |
Dĺžka | 700 mm |
Typ ramienka stierača | Upevnenie háčika 12 x 4 mm s integrovanou dýzou s vodou na umývanie |
Ramienko stierača s adaptérom | T7 |
Verzia | Viacnásobný adaptér |
Materiál | Kov/guma |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 282,500 g |