Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štítkovač Brother P-Touch E110

Štítkovacia súprava Brother PT-E110
ELE TLACIAREN BROTHER ETIKIET PT-E110

Obj. č. 5964069601

EAN 4065233110816

Cena za zvolené balenie
Štítkovač Brother P-Touch E110

Obj. č. 5964069601

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prenosný štítkovač na označovanie spojov a káblov a pod.
  • S rôznymi funkciami, ako je vertikálna tlač, náhľad tlače, tlač viacerých dokumentov a automatické číslovanie

  • Patentované laminovanie pásky pre extra dlhotrvajúce štítky, a to aj za najextrémnejších podmienok

  • Napájané batériami AAA

  • Technológia tlače s prenosom tepla

  • Tlačiareň: Qwerty so štandardnou numerickou klávesnicou a špeciálnymi klávesmi pre elektrikárov

  • 8 štýlov písma 3 veľkosti písma

  • 80 znakov v 2 tlačových riadkoch a 200 symbolov


V systémovom kufríku ORSY® 4.4.2 s penovou vložkou


Obsah balenia: 1 x štítkovač, 1 x 12 mm laminovaná popisná páska (čierna alebo biela, 4 m), 1 x návod na použitie

Upozornenie

Možnosť navrhnutia vlastného systémového kufríka na stránke www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/service.php?service=18240

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Konkrétne aplikácie v priemysle na označovanie spojov a káblov, ako aj pre kancelárske aplikácie (šanóny, skladovacie regály, policové systémy, štítky na dverách, menovky, zásuvky), aplikácie pri domácich projektoch (príslušenstvo pre šitie, ručné práce, nástroje), domácnosť a záhrada (poštové schránky, štítky na zvončekoch, dielne, poistkové skrine, záhradné vybavenie, konzervované potraviny, obedáre), priemysel (spínacie skrinky, poistkové skrine, elektrické skrinky, svetelné spínače, elektrické zásuvky, potrubia, police, logistické systémy)

Počet dielov v sortimente/súprave

3 KS

Rozmery systému

4.4.2

Typ remeňa

TZE

Rýchlosť tlače

20 mm/s

Počet batérií

0 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

2300,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie