Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stláčací nástroj, úzky

Stláčací nástroj, úzky
NASTROJ NA BRZD.VAL.UZKY

Obj. č. 071555 271

EAN 4045727755914

Cena za zvolené balenie
Stláčací nástroj, úzky

Obj. č. 071555 271

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle a presné nastavenie brzdových piestov v systémoch plávajúcich brzdových strmeňov
  • Stláčací nástroj vhodný pre plávajúci strmeň kotúčovej brzdy s jedným piestom alebo pevný strmeň kotúčovej brzdy s dvomi piestami

  • Zabraňuje nakláňaniu počas nastavovania a poškodeniu manžiet alebo piestov

  • Kalené panely a vodiace skrutky zaručujú vysokú stabilitu a odolnosť voči opotrebovaniu

  • Vysoká presnosť zaručujúca jednoduché a trvanlivé používanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška

125 mm

Využiteľná výška

75 mm

Upínacia šírka min./max.

13-70 mm

Šírka ramena

70 mm

Verzia

Úzky

Dĺžka

180 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie