Stohovací vozík
Stohovací vozík
RUDLA-STHL-KLN-VOLLGU-300X225MM
Obj. č.
0962400103
EAN 4048539432905
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na jednoduchú prepravu ľahkých a ťažkých predmetov.
- Trvalo zváraná oceľová konštrukcia
- Oceľová rúrka ∅ 26,9 x 1,75 mm
- Základová doska zo 4 mm oceľového plechu
- S plastovými kolesovými ráfikmi a guličkovými ložiskami
- Rukoväti s ochrannou tyčou z vysoko pevného plastu (podľa DIN EN 1757-3) chránia pred poranením rúk
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka spodnej plošiny | 300 mm |
Hĺbka spodnej plošiny | 225 mm |
Hrúbka spodnej plošiny | 4 mm |
Nosnosť | 200 kg |
Priemer kolies | 250 mm |
Šírka kolesa | 60 mm |
Materiál kolesa | Plná guma |
Výška | 1200 mm |
Výška rukovätí | 1200 mm |
Šírka | 530 mm |
Hĺbka | 510 mm |
Hrúbka steny rúry | 1,75 mm |
Priemer rúry | 26,9 mm |
Materiál spodnej plošiny | Oceľový plech |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!