Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stojan na čelné sklo

Stojan na čelné sklo
STOJAN NA SKLO 1150X450MM

Obj. č. 071458 262

EAN 4038898750215

Cena za zvolené balenie
Stojan na čelné sklo

Obj. č. 071458 262

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre okná vozidiel a nákladných vozidiel. Nosnosť max. 55 kg
  • Posuvné gumené disky s priemerom 130 mm sa prispôsobia ľubovoľnému tvaru skla

  • Skladateľný stojan s možnosťou nastavenia výšky od 0,8 do 1,05 m

  • Robustný rám z oceľových rúrok s práškovou povrchovou úpravou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

1150 mm

Šírka

450 mm

Výška min./max.

0,8-1,05 m

Nosnosť max.

55 kg