Stojan na recyklovaný odpad
Stojan na recyklovaný odpad
VRECE-NA-ODPAD-HOLDER-F.2500L-BAG
Obj. č. 0899800587
EAN 4048539265534
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zavesenie vriec na recyklovaný odpad
- Nastaviteľné otváranie
- Plynulé nastavenie výšky
- Posúvateľný
- Príslušenstvo na rôzne vrecia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálny na zhromažďovanie a separáciu ľahkých recyklovateľných materiálov, ako je napr. polystyrén, fólia a penový materiál.
Vhodnosť pre vrecia na recyklovateľný odpad | 2500 l |
Šírka | 1300 mm |
Rozsah min. | 3400 mm |
Rozsah max. | 4200 mm |
Výška max. | 2300 mm |
Hĺbka | 900 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 15290,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!