Stojan na topánky s otočným kovaním
REGÁL-TOPÁNKOVÝ-180-12POL-1920-2190
Obj. č. 0683585220
EAN 4062856258772
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- S 12 policami s kapacitou pre min. 36 párov topánok
- Jednoduchá skrutkovacia montáž vodiacich líšt na podlahe a na horných a spodných policiach
- Rýchle a ľahké pripevnenie a odstránenie políc na topánky
- Nosnosť až do 4 kg na policu
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ/plast |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Sivohnedá RAL 8019 |
Počet podnosov | 12 KS |
Min. svetlá montážna šírka | 762 mm |
Svetlá montážna výška min. | 1920 mm |
Max. svetlá montážna výška | 2190 mm |
Svetlá montážna hĺbka min. | 400 mm |
Nastaviteľný rozsah | 270 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 37400,000 g |