Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stojan na vŕtačku DS Compact

Stojan na vŕtačku, DS Compact

Obj. č. 5709116190

EAN 4068362213502

Cena za zvolené balenie
Stojan na vŕtačku DS Compact

Obj. č. 5709116190

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktný stojan na vŕtačku pre diamantové jadrové vŕtačky DS 180
  • Indikátor z nehrdzavejúcej ocele pre hĺbku vŕtania, uhol vŕtania a stred vŕtania je odolný voči vlhkosti a nečistotám

  • Stĺpik s rybinovým navádzaním umožňuje stabilný úchop a presné navádzanie posunu vŕtačky

  • Ryhované nastavovacie skrutky s doplnkovou šesťhrannou hlavou umožňujú manuálne ovládanie, používanie vretena vŕtačky alebo iného nastroja

  • Vhodná pre ľavákov aj pravákov

  • Vreteno vŕtačky s rýchloupínacím spojom, ktoré možno pripevniť na ľubovoľnú stranu posuvného prvku, s integrovaným kľúčom na vrúbkované nastavovacie skrutky

  • Špeciálne vyvinutý stojan na vŕtačku umožňuje vŕtať pod uhlom 90° a pri upevnení na podlahu umožňuje horizontálne vŕtanie otvorov do stien. Ideálny, keď sa na stene nesmie vykonávať predvŕtavanie
Upozornenie

Stojan na vŕtanie sa musí používať spolu so súpravou vysávača do priemeru vŕtania max. 100 mm. Túto zostavu možno dosiahnuť len pri optimálnych podmienkach, čo znamená, že maximálny priemer vŕtania na pracovisku môže byť výrazne nižší, napr. v dôsledku kvality podkladu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na použitie s diamantovou jadrovou vŕtačkou DS 180

Šírka

270 mm

Hĺbka

215 mm

Dĺžka

895 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Narážacia kotva W-ED

KOTVA W-ED/S A2K

Kotva s vnútorným kovovým závitom na ukotvenie do betónu, pozinkovaná oceľ vo veľkostiach M12 (pre jadrové vrtáky) a DW15 (DYWIDAG® vnútorný závit DW15)
x 50 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED/S KOTVU

x 1 ks
Klzná lišta Pre jadrovú vŕtačku DS 180

PR-POSUV-CDT-(DS180-P/T)
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tlaková nádoba na vodu pre technológiu vŕtania s diamantovým jadrom

PUMPA-WASSER-6BAR-10LTR