Stojanová spojovacia skrutka
Fosfátová oceľ H
SKRUTKA-STAENDVERB-H2-(PHR)-3,9X13,5
Obj. č. 018933513
EAN 4011231244114
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvrdená, fosfátová oceľ. Skrutka osobitne určená pre konštrukcie pohlcujúce zvuk a suché konštrukcie.
- Na spájanie profilov U, držiakov C a iných kovových profilov na podkladových konštrukciách do hrúbky materiálu 1 mm na komponent
- Dvojitý závit pre skrutky do plechu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,9 mm |
Dĺžka (l) | 13,5 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 11 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k) | 2,67 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Gombíková hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Tvar špičky | Špica |