Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stolová spojka Ramti

Stolová spojka Ramti
SPOJKA PRE STOL PLAST 50KG

Obj. č. 0683240000

EAN 4046778853246

Cena za zvolené balenie
Stolová spojka Ramti

Obj. č. 0683240000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kovanie sa pri posúvaní stola neuvoľní
  • Stabilná konštrukcia, vysoká nosnosť, max. 50 kg na pár

  • Obsluha jednou osobou bez použitia nástrojov

  • Skladací blok, takže na zloženie vložiek nie sú potrebné ďalšie diely

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Materiál protikusa

plast

Materiál základnej dosky

Zinkový tlakový odliatok

Dĺžka

143 mm

Šírka

55 mm

Výška

9,1 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

32 mm

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava nôh stola výška 705 – 735 mm

STOLOVA NOHA-ST-(CR)-LESTENA-D60-(710-74

x 1 ks
Súprava nôh stola výška 705 – 735 mm

STOLOVA NOHA-ST-CIERNA-LESK-D60-(710-740

x 1 ks
Súprava nôh stola výška 705 – 735 mm

STOLOVA NOHA-ST-BIELA-D60-(710-740MM)

x 1 ks
Súprava nôh stola výška 705 – 735 mm

STOLOVA NOHA-NEREZ-MATNA-D60-(710-740MM)

x 1 ks
Súprava nôh stola výška 705 – 735 mm

STOLOVA NOHA-ST-A2/FINISH-D60-(705-735MM

x 1 ks
Súprava nôh stola výška 705 – 735 mm

STOLOVA NOHA-ST-ZAKLAD/LAK-D60-(710-740M