Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stolový vozík s oceľovým rámom 2 poschodový

Stolový vozík pre oceľové rúrkové, nakl. platformy
STOL. VOZIK-(2 POSCH.)-800X500MM

Obj. č. 0962400214

EAN 4048539459636

Cena za zvolené balenie
Stolový vozík s oceľovým rámom 2 poschodový

Obj. č. 0962400214

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Made of steel tube
  • Oceľová trubka Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Kolieska s pneumatikami z pevnej gumy a guľôčkovými ložiskami, galvanizovaný kryt

  • Otočné kolieska s uzamykacím zariadením v súlade s európskou smernicou EN 1757-3

  • Nakladacia plošina z drevenej dosky (MDF) s bukovým vzhľadom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet ložných plôch

2 KS

Šírka nakladacieho povrchu x hĺbka nakladacieho povrchu

800 x 500 mm

Šírka

850 mm

Hĺbka

500 mm

Výška ložných plôch

260 mm, 800 mm

Výška rukovätí

1000 mm

Nosnosť

500 kg

Priemer rúry

26,9 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

28400,000 g

Materiál kolesa

TPE

Materiál ložnej plochy

MDF

Priemer kolies

200 mm

Farba

Enciánová modrá RAL 5010

Náhradné diely pre tento produkt:
Pevné koliesko pre regálové vozíky

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM.-200MM

Pre regálové vozíky a skladacie vozíky
x 1 ks
Riadiace koliesko

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM-200MM

S uzamykacím zariadením pre regálové vozíky a skladacie vozíky
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie