Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stolový vozík so zbernou vaňou

Stolový vozík so záchytnou vaničkou
STOL. VOZIK-BEZ MREZ.-1000X590MM

Obj. č. 0962400215

EAN 4048539433971

Cena za zvolené balenie
Stolový vozík so zbernou vaňou

Obj. č. 0962400215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Oceľová trubka, Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Kolieska s pneumatikami z pevnej gumy a guľôčkovými ložiskami, pozinkovaný kryt

  • Uzamykacie zariadenie na riadiacich kolieskach v súlade s európskou smernicou EN 1757-3

  • So zbernou vaničkou (60 l) na prepravu znečistených, olejových a mastných predmetov, ako sú napr. filtre, náradie, náhradné diely atď.

  • Integrovaný vypúšťací ventil, 1/4 palca

  • Vanička je umiestnená šikmo smerom k vypúšťaciemu ventilu

  • Pozinkovaná mriežka, veľkosť pletiva 30 x 30 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka vane

1000 mm

Hĺbka vane

590 mm

Výška vane

100 mm

Šírka

1160 mm

Hĺbka

610 mm

Šírka vane (dole)

990 mm

Hĺbka vane (dole)

610 mm

Výška vane (dole)

40 mm

Hrúbka steny rúry

1,75 mm

Priemer rúry

26,9 mm

Priemer kolies

125 mm

Materiál kolesa

TPE

Výška ložných plôch

170 mm, 800 mm

Výška rukovätí

990 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

57000,000 g

Nosnosť

300 kg

Náhradné diely pre tento produkt:
Pevné koliesko pre regálové vozíky

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM.-125MM

Pre regálové vozíky a skladacie vozíky
x 1 ks
Riadiace koliesko

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM-125MM

S uzamykacím zariadením pre regálové vozíky a skladacie vozíky
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie