Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0 Inox, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Stopk. fréza HPC/MTC, spek. karbid, DIN6527L Z4 HA
FRE-SP-HPC-DIN6527L-IX-VHM-UL-HA-D20,0MM

Obj. č. 5443301930

EAN 4055375925294

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0 Inox, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443301930

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná predovšetkým na obrábanie austenitických nehrdzavejúcich ocelí: dokončovanie, hrubé dokončovanie a hrubé obrábanie pomocou jedného nástroja. Nerovnomerný gradient uhla skrútenia vytvára plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8347

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK

Priemer (d1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Svetlá výška (d3)

19,5 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

ULTRADUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

39 – 42°

Dĺžka (l1)

104 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

38 mm

Voľná dĺžka (l3)

56 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,35 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, FVK

Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 3 – 5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 305 504 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
500 – 850 N/mm² L + E 247 408 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 239 396 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
700 – 850 N/mm² L + E 239 396 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850 – 1000 N/mm² L + E 239 396 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 305 504 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,020 0,032 0,020 0,032 0,025 0,041
850 – 1100 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,018 0,029 0,022 0,036
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 138 228 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 167 276 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 160 264 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 138 228 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 116 192 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 94 156 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 87 144 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Liatina < 180 HB - 210 348 0,018 0,029 0,023 0,038 0,030 0,049
< 180 HB - 167 276 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 167 276 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
> 260 HB E 138 228 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Popis
L = vzduch ae = 0,5 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,083 0,133 0,099 0,159 0,120 0,192
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,078 0,126 0,093 0,150 0,109 0,176
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,072 0,117 0,093 0,150 0,109 0,176
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,068 0,109 0,083 0,133 0,104 0,167
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,083 0,133 0,099 0,159 0,120 0,192
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,078 0,126 0,093 0,150 0,109 0,176
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,068 0,109 0,083 0,133 0,104 0,167
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,062 0,100 0,083 0,133 0,104 0,167
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,058 0,093 0,062 0,100 0,083 0,133
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,083 0,133 0,098 0,158 0,120 0,192
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,068 0,109 0,083 0,133 0,104 0,167
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,062 0,100 0,072 0,117 0,083 0,133
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,068 0,109 0,083 0,133 0,104 0,167
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,062 0,100 0,083 0,133
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,068 0,109 0,083 0,133 0,104 0,167
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,062 0,100 0,072 0,117 0,093 0,150
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,062 0,100 0,072 0,117 0,093 0,150
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,047 0,076 0,052 0,083 0,072 0,117
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,068 0,109 0,083 0,133 0,093 0,150
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,062 0,100 0,072 0,117 0,083 0,133
< 850 N/mm² E 114 204 0,062 0,100 0,072 0,117 0,083 0,133
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,064 0,104 0,072 0,117 0,083 0,133
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,052 0,083 0,068 0,109 0,083 0,133
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,062 0,100 0,072 0,117 0,093 0,150
Liatina < 180 HB - 174 312 0,093 0,150 0,114 0,183 0,135 0,216
< 180 HB - 138 247 0,068 0,109 0,083 0,133 0,104 0,167
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,068 0,109 0,083 0,133 0,104 0,167
> 260 HB E 114 204 0,068 0,109 0,083 0,133 0,104 0,167
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,052 0,083 0,068 0,109
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,052 0,083 0,062 0,100
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,052 0,083 0,062 0,100
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,041 0,067 0,052 0,083 0,068 0,109
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,037 0,059 0,052 0,083 0,064 0,104
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,052 0,083 0,068 0,109
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,037 0,059 0,047 0,076
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,037 0,059 0,052 0,083
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
< 850 N/mm² E 114 204 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,026 0,043 0,037 0,059 0,047 0,076
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Liatina < 180 HB - 174 312 0,041 0,067 0,052 0,083 0,078 0,126
< 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,041 0,067 0,062 0,100
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,041 0,067 0,062 0,100
> 260 HB E 114 204 0,037 0,059 0,041 0,067 0,062 0,100
Popis
L = vzduch ae = 0,1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 3 – 5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 241 441 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
500 – 850 N/mm² L + E 195 357 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 195 357 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 189 346 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
700 – 850 N/mm² L + E 189 346 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850 – 1000 N/mm² L + E 189 346 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 241 441 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 195 357 0,020 0,032 0,020 0,032 0,025 0,041
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,018 0,029 0,022 0,036
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 199 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 199 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 241 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 126 231 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 109 199 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 74 136 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Liatina < 180 HB - 166 304 0,018 0,029 0,023 0,038 0,030 0,049
< 180 HB - 132 241 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 241 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
> 260 HB E 109 199 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 305 504 0,079 0,130 0,095 0,155 0,114 0,187
500 – 850 N/mm² L + E 247 408 0,075 0,122 0,089 0,146 0,105 0,171
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,069 0,113 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 239 396 0,079 0,130 0,095 0,155 0,114 0,187
700 – 850 N/mm² L + E 239 396 0,075 0,122 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 239 396 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,059 0,097 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,055 0,090 0,059 0,097 0,079 0,130
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 305 504 0,079 0,130 0,094 0,154 0,114 0,187
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,059 0,097 0,069 0,113 0,079 0,130
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,050 0,081 0,059 0,097 0,079 0,130
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
850 – 1100 N/mm² L + E 232 384 0,059 0,097 0,069 0,113 0,089 0,146
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 138 228 0,059 0,097 0,069 0,113 0,089 0,146
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,045 0,074 0,050 0,081 0,069 0,113
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 167 276 0,065 0,106 0,079 0,130 0,089 0,146
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 160 264 0,059 0,097 0,069 0,113 0,079 0,130
< 850 N/mm² E 138 228 0,059 0,097 0,069 0,113 0,079 0,130
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 116 192 0,062 0,101 0,069 0,113 0,079 0,130
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 94 156 0,050 0,081 0,065 0,106 0,079 0,130
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 87 144 0,059 0,097 0,069 0,113 0,089 0,146
Liatina < 180 HB - 210 348 0,089 0,146 0,109 0,178 0,129 0,211
< 180 HB - 167 276 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 167 276 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
> 260 HB E 138 228 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 305 504 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
500 – 850 N/mm² L + E 247 408 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 239 396 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
700 – 850 N/mm² L + E 239 396 0,035 0,058 0,050 0,081 0,062 0,101
850 – 1000 N/mm² L + E 239 396 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 305 504 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,035 0,058 0,045 0,074
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
850 – 1100 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,035 0,058 0,050 0,081
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 138 228 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 167 276 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 160 264 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
< 850 N/mm² E 138 228 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 116 192 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 94 156 0,025 0,041 0,035 0,058 0,045 0,074
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 87 144 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Liatina < 180 HB - 210 348 0,040 0,065 0,050 0,081 0,075 0,122
< 180 HB - 167 276 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 167 276 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
> 260 HB E 138 228 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 3 – 5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,021 0,033 0,021 0,033 0,026 0,043
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,018 0,030 0,023 0,037
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043
< 850 N/mm² E 114 204 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Liatina < 180 HB - 174 312 0,018 0,030 0,024 0,039 0,031 0,050
< 180 HB - 138 247 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
> 260 HB E 114 204 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Popis
L = vzduch ae = 1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 241 441 0,079 0,130 0,095 0,155 0,114 0,187
500 – 850 N/mm² L + E 195 357 0,075 0,122 0,089 0,146 0,105 0,171
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 195 357 0,069 0,113 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 189 346 0,079 0,130 0,095 0,155 0,114 0,187
700 – 850 N/mm² L + E 189 346 0,075 0,122 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 189 346 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,059 0,097 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,055 0,090 0,059 0,097 0,079 0,130
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 241 441 0,079 0,130 0,094 0,154 0,114 0,187
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,059 0,097 0,069 0,113 0,079 0,130
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,050 0,081 0,059 0,097 0,079 0,130
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 195 357 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,059 0,097 0,069 0,113 0,089 0,146
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 199 0,059 0,097 0,069 0,113 0,089 0,146
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 199 0,045 0,074 0,050 0,081 0,069 0,113
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 241 0,065 0,106 0,079 0,130 0,089 0,146
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 126 231 0,059 0,097 0,069 0,113 0,079 0,130
< 850 N/mm² E 109 199 0,059 0,097 0,069 0,113 0,079 0,130
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,062 0,101 0,069 0,113 0,079 0,130
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 74 136 0,050 0,081 0,065 0,106 0,079 0,130
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,059 0,097 0,069 0,113 0,089 0,146
Liatina < 180 HB - 166 304 0,089 0,146 0,109 0,178 0,129 0,211
< 180 HB - 132 241 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 241 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
> 260 HB E 109 199 0,065 0,106 0,079 0,130 0,099 0,162
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 241 441 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
500 – 850 N/mm² L + E 195 357 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 195 357 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 189 346 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
700 – 850 N/mm² L + E 189 346 0,035 0,058 0,050 0,081 0,062 0,101
850 – 1000 N/mm² L + E 189 346 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 241 441 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,035 0,058 0,045 0,074
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 195 357 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,025 0,041 0,035 0,058 0,050 0,081
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 199 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 199 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 241 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 126 231 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
< 850 N/mm² E 109 199 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 74 136 0,025 0,041 0,035 0,058 0,045 0,074
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Liatina < 180 HB - 166 304 0,040 0,065 0,050 0,081 0,075 0,122
< 180 HB - 132 241 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 241 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
> 260 HB E 109 199 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie