Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0 Inox, DIN 6527L, dlhá, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
St. fréza HPC/MTC, spek. karbid, DIN6527L Z3-4 HA
FRE-SP-HPC-DIN6527L-IX-VHM-UL-HA-D6,0MM
Obj. č. 5443301885
EAN 4055375925027
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava Ultradur
Špeciálna povrchová úprava na obrábanie náročných materiálov
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 8247 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK |
Priemer (d1) | 6 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | ULTRADUR |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 39 – 42° |
Dĺžka (l1) | 57 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 13 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,25 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, FVK |