Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Inox, dlhá, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, s vnútorným chladením
St. fr. SC4.0 INOX DIN 6527L 2xD/2xD IK HA Ultrad
FRE-SP-HPC-4.0-L-IX-UD-TN-IK-HA-D12,0MM





























Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 8557 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK |
Priemer (d1) | 12 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | ULTRADUR |
Prívod chladiva | Vnútorný |
Uhol otočenia | 39 – 42° |
Dĺžka (l1) | 83 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 26 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 STK |
Rohová skosená hrana | 0.25 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, FVK |