Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Inox, dlhá, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, s vnútorným chladením

Stopková fréza SC4.0 Inox DIN 6527L IK Ultrad HB
FRE-SP-HPC-4.0-L-IX-UD-TN-IK-HB-D16,0MM

Obj. č. 5443313206
EAN 4062856187669

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Inox, dlhá, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, s vnútorným chladením

Obj. č. 5443313206

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu vhodná predovšetkým na obrábanie austenitických nehrdzavejúcich ocelí: vyhladzovanie, hrubé dokončovanie a obrábanie pomocou jedného nástroja. Nerovnomerný gradient uhla skrútenia vytvára plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre výkon obrábania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8567

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

ULTRADUR

Prívod chladiva

Vnútorný

Uhol otočenia

39 – 42°

Dĺžka (l1)

92 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

32 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,35 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, FVK

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie