Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Inox, krátka, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Stopková fréza SC4.0 Inox DIN 6527K Ultrad HA FG
FRE-SP-HPC-4.0-DIN6527K-IX-UD-HA-D3,0MM




























Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 8397 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK |
Priemer (d1) | 3 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Svetlá výška (d3) | 2,9 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | ULTRADUR |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 39 – 42° |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 5 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 8 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,15 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, FVK |
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr | ||||||||||
Pre priemer 3 – 5 | ||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
Priemer 3 | Priemer 4 | Priemer 5 | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
500 – 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
700 – 850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,015 | 0,024 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,020 | 0,032 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
850 – 1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,015 | 0,025 | 0,018 | 0,029 | 0,022 | 0,036 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,012 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,015 | 0,024 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
< 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,012 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
Liatina | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,018 | 0,029 | 0,023 | 0,038 | 0,030 | 0,049 |
< 180 HB | - | 167 | 276 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
> 260 HB | E | 138 | 228 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
Popis | ||
L = vzduch | ae = 0,5 x d1 | |
E = emulzia | ||
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie kontúr | ||||||||
Pre priemer 12 – 16 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
Priemer 12 | Priemer 16 | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,083 | 0,133 | 0,099 | 0,159 |
500 – 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,078 | 0,126 | 0,093 | 0,150 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,072 | 0,117 | 0,093 | 0,150 |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 | |
Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,083 | 0,133 | 0,099 | 0,159 |
700 – 850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,078 | 0,126 | 0,093 | 0,150 | |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 | |
Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,062 | 0,100 | 0,083 | 0,133 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,058 | 0,093 | 0,062 | 0,100 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,083 | 0,133 | 0,098 | 0,158 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,062 | 0,100 | 0,072 | 0,117 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,052 | 0,083 | 0,062 | 0,100 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 |
850 – 1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,062 | 0,100 | 0,072 | 0,117 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,062 | 0,100 | 0,072 | 0,117 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,047 | 0,076 | 0,052 | 0,083 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,062 | 0,100 | 0,072 | 0,117 |
< 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,062 | 0,100 | 0,072 | 0,117 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,064 | 0,104 | 0,072 | 0,117 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,052 | 0,083 | 0,068 | 0,109 |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,062 | 0,100 | 0,072 | 0,117 |
Liatina | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,093 | 0,150 | 0,114 | 0,183 |
< 180 HB | - | 138 | 247 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 | |
Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 |
> 260 HB | E | 114 | 204 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 |
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie kontúr | ||||||||||
Pre priemer 6 – 10 | ||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 | 0,068 | 0,109 |
500 – 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,037 | 0,059 | 0,052 | 0,083 | 0,062 | 0,100 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,037 | 0,059 | 0,052 | 0,083 | 0,062 | 0,100 |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,058 | 0,093 | |
Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 | 0,068 | 0,109 |
700 – 850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,037 | 0,059 | 0,052 | 0,083 | 0,064 | 0,104 | |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,058 | 0,093 | |
Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,058 | 0,093 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 | 0,068 | 0,109 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,058 | 0,093 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,058 | 0,093 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 | 0,047 | 0,076 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,058 | 0,093 |
850 – 1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,026 | 0,043 | 0,037 | 0,059 | 0,052 | 0,083 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,058 | 0,093 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 |
< 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,026 | 0,043 | 0,037 | 0,059 | 0,047 | 0,076 |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 |
Liatina | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 | 0,078 | 0,126 |
< 180 HB | - | 138 | 247 | 0,037 | 0,059 | 0,041 | 0,067 | 0,062 | 0,100 | |
Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,037 | 0,059 | 0,041 | 0,067 | 0,062 | 0,100 |
> 260 HB | E | 114 | 204 | 0,037 | 0,059 | 0,041 | 0,067 | 0,062 | 0,100 |
Popis | ||
L = vzduch | ae = 0,1 x d1 | |
E = emulzia | ||
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1,5 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. |
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie drážok | ||||||||||
Pre priemer 3 – 5 | ||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
Priemer 3 | Priemer 4 | Priemer 5 | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 241 | 441 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
500 – 850 N/mm² | L + E | 195 | 357 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 195 | 357 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 189 | 346 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
700 – 850 N/mm² | L + E | 189 | 346 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 189 | 346 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 241 | 441 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,015 | 0,024 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 195 | 357 | 0,020 | 0,032 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
850 – 1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,018 | 0,029 | 0,022 | 0,036 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 109 | 199 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 199 | 0,012 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 132 | 241 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 126 | 231 | 0,015 | 0,024 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
< 850 N/mm² | E | 109 | 199 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 74 | 136 | 0,012 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
Liatina | < 180 HB | - | 166 | 304 | 0,018 | 0,029 | 0,023 | 0,038 | 0,030 | 0,049 |
< 180 HB | - | 132 | 241 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 132 | 241 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
> 260 HB | E | 109 | 199 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr | ||||||||
Pre priemer 12 – 16 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
Priemer 12 | Priemer 16 | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,079 | 0,130 | 0,095 | 0,155 |
500 – 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,075 | 0,122 | 0,089 | 0,146 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 | |
Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,079 | 0,130 | 0,095 | 0,155 |
700 – 850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,075 | 0,122 | 0,089 | 0,146 | |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 | |
Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,055 | 0,090 | 0,059 | 0,097 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,079 | 0,130 | 0,094 | 0,154 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
850 – 1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,045 | 0,074 | 0,050 | 0,081 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 |
< 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,062 | 0,101 | 0,069 | 0,113 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,050 | 0,081 | 0,065 | 0,106 |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 |
Liatina | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,089 | 0,146 | 0,109 | 0,178 |
< 180 HB | - | 167 | 276 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 | |
Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
> 260 HB | E | 138 | 228 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr | ||||||||||
Pre priemer 6 – 10 | ||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | 0,065 | 0,106 |
500 – 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 | |
Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | 0,065 | 0,106 |
700 – 850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 | 0,062 | 0,101 | |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 | |
Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | 0,065 | 0,106 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,045 | 0,074 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 |
850 – 1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
< 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 | 0,045 | 0,074 |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
Liatina | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | 0,075 | 0,122 |
< 180 HB | - | 167 | 276 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | 0,059 | 0,097 | |
Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | 0,059 | 0,097 |
> 260 HB | E | 138 | 228 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | 0,059 | 0,097 |
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie kontúr | ||||||||||
Pre priemer 3 – 5 | ||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
Priemer 3 | Priemer 4 | Priemer 5 | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,037 | 0,059 |
500 – 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | |
Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,037 | 0,059 |
700 – 850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | |
Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,037 | 0,059 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,016 | 0,025 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,021 | 0,033 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
850 – 1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,016 | 0,026 | 0,018 | 0,030 | 0,023 | 0,037 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,013 | 0,020 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,016 | 0,025 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
< 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,013 | 0,020 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
Liatina | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,018 | 0,030 | 0,024 | 0,039 | 0,031 | 0,050 |
< 180 HB | - | 138 | 247 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | |
Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
> 260 HB | E | 114 | 204 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
Popis | ||
L = vzduch | ae = 1 x d1 | |
E = emulzia | ||
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie drážok | ||||||||
Pre priemer 12 – 16 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
Priemer 12 | Priemer 16 | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 241 | 441 | 0,079 | 0,130 | 0,095 | 0,155 |
500 – 850 N/mm² | L + E | 195 | 357 | 0,075 | 0,122 | 0,089 | 0,146 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 195 | 357 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 | |
Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 189 | 346 | 0,079 | 0,130 | 0,095 | 0,155 |
700 – 850 N/mm² | L + E | 189 | 346 | 0,075 | 0,122 | 0,089 | 0,146 | |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 189 | 346 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 | |
Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,055 | 0,090 | 0,059 | 0,097 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 241 | 441 | 0,079 | 0,130 | 0,094 | 0,154 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 195 | 357 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
850 – 1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 109 | 199 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 199 | 0,045 | 0,074 | 0,050 | 0,081 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 132 | 241 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 126 | 231 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 |
< 850 N/mm² | E | 109 | 199 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,062 | 0,101 | 0,069 | 0,113 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 74 | 136 | 0,050 | 0,081 | 0,065 | 0,106 |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 |
Liatina | < 180 HB | - | 166 | 304 | 0,089 | 0,146 | 0,109 | 0,178 |
< 180 HB | - | 132 | 241 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 | |
Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 132 | 241 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
> 260 HB | E | 109 | 199 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie drážok | ||||||||||
Pre priemer 6 – 10 | ||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 241 | 441 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | 0,065 | 0,106 |
500 – 850 N/mm² | L + E | 195 | 357 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 195 | 357 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 | |
Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 189 | 346 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | 0,065 | 0,106 |
700 – 850 N/mm² | L + E | 189 | 346 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 | 0,062 | 0,101 | |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 189 | 346 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 | |
Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 241 | 441 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | 0,065 | 0,106 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,045 | 0,074 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 195 | 357 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 |
850 – 1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 109 | 199 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 199 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 132 | 241 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,055 | 0,090 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 126 | 231 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
< 850 N/mm² | E | 109 | 199 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 74 | 136 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 | 0,045 | 0,074 |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
Liatina | < 180 HB | - | 166 | 304 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | 0,075 | 0,122 |
< 180 HB | - | 132 | 241 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | 0,059 | 0,097 | |
Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 132 | 241 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | 0,059 | 0,097 |
> 260 HB | E | 109 | 199 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | 0,059 | 0,097 |