Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Inox, krátka, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Stopková fréza SC4.0 Inox DIN 6527K Ultrad HA FG
FRE-SP-HPC-4.0-DIN6527K-IX-UD-HA-D5,0MM

Obj. č. 5443312603

EAN 4062856168521

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Inox, krátka, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443312603

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu vhodná predovšetkým na obrábanie austenitických nehrdzavejúcich ocelí: vyhladzovanie, hrubé dokončovanie a obrábanie pomocou jedného nástroja. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre výkon obrábania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8397

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK

Priemer (d1)

5 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Svetlá výška (d3)

4,7 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

ULTRADUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

39 – 42°

Dĺžka (l1)

54 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

9 mm

Voľná dĺžka (l3)

13 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,25 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, FVK

Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 3 – 5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 305 504 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
500 – 850 N/mm² L + E 247 408 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 239 396 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
700 – 850 N/mm² L + E 239 396 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850 – 1000 N/mm² L + E 239 396 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 305 504 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,020 0,032 0,020 0,032 0,025 0,041
850 – 1100 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,018 0,029 0,022 0,036
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 138 228 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 167 276 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 160 264 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 138 228 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 116 192 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 94 156 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 87 144 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Liatina < 180 HB - 210 348 0,018 0,029 0,023 0,038 0,030 0,049
< 180 HB - 167 276 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 167 276 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
> 260 HB E 138 228 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Popis
L = vzduch ae = 0,5 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 12 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 16
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,083 0,133 0,099 0,159
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,078 0,126 0,093 0,150
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,072 0,117 0,093 0,150
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,068 0,109 0,083 0,133
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,083 0,133 0,099 0,159
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,078 0,126 0,093 0,150
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,068 0,109 0,083 0,133
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,062 0,100 0,083 0,133
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,058 0,093 0,062 0,100
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,083 0,133 0,098 0,158
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,068 0,109 0,083 0,133
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,062 0,100 0,072 0,117
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,068 0,109 0,083 0,133
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,062 0,100
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,068 0,109 0,083 0,133
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,062 0,100 0,072 0,117
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,062 0,100 0,072 0,117
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,047 0,076 0,052 0,083
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,068 0,109 0,083 0,133
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,062 0,100 0,072 0,117
< 850 N/mm² E 114 204 0,062 0,100 0,072 0,117
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,064 0,104 0,072 0,117
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,052 0,083 0,068 0,109
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,062 0,100 0,072 0,117
Liatina < 180 HB - 174 312 0,093 0,150 0,114 0,183
< 180 HB - 138 247 0,068 0,109 0,083 0,133
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,068 0,109 0,083 0,133
> 260 HB E 114 204 0,068 0,109 0,083 0,133
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,052 0,083 0,068 0,109
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,052 0,083 0,062 0,100
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,052 0,083 0,062 0,100
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,041 0,067 0,052 0,083 0,068 0,109
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,037 0,059 0,052 0,083 0,064 0,104
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,052 0,083 0,068 0,109
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,037 0,059 0,047 0,076
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,037 0,059 0,052 0,083
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
< 850 N/mm² E 114 204 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,026 0,043 0,037 0,059 0,047 0,076
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Liatina < 180 HB - 174 312 0,041 0,067 0,052 0,083 0,078 0,126
< 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,041 0,067 0,062 0,100
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,041 0,067 0,062 0,100
> 260 HB E 114 204 0,037 0,059 0,041 0,067 0,062 0,100
Popis
L = vzduch ae = 0,1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 3 – 5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 241 441 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
500 – 850 N/mm² L + E 195 357 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 195 357 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 189 346 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
700 – 850 N/mm² L + E 189 346 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850 – 1000 N/mm² L + E 189 346 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 241 441 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 195 357 0,020 0,032 0,020 0,032 0,025 0,041
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,018 0,029 0,022 0,036
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 199 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 199 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 241 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 126 231 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 109 199 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 74 136 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Liatina < 180 HB - 166 304 0,018 0,029 0,023 0,038 0,030 0,049
< 180 HB - 132 241 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 241 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
> 260 HB E 109 199 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 12 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 16
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 305 504 0,079 0,130 0,095 0,155
500 – 850 N/mm² L + E 247 408 0,075 0,122 0,089 0,146
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,069 0,113 0,089 0,146
850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,065 0,106 0,079 0,130
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 239 396 0,079 0,130 0,095 0,155
700 – 850 N/mm² L + E 239 396 0,075 0,122 0,089 0,146
850 – 1000 N/mm² L + E 239 396 0,065 0,106 0,079 0,130
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,059 0,097 0,079 0,130
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,055 0,090 0,059 0,097
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 305 504 0,079 0,130 0,094 0,154
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,065 0,106 0,079 0,130
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,059 0,097 0,069 0,113
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,065 0,106 0,079 0,130
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,050 0,081 0,059 0,097
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,065 0,106 0,079 0,130
850 – 1100 N/mm² L + E 232 384 0,059 0,097 0,069 0,113
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 138 228 0,059 0,097 0,069 0,113
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,045 0,074 0,050 0,081
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 167 276 0,065 0,106 0,079 0,130
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 160 264 0,059 0,097 0,069 0,113
< 850 N/mm² E 138 228 0,059 0,097 0,069 0,113
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 116 192 0,062 0,101 0,069 0,113
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 94 156 0,050 0,081 0,065 0,106
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 87 144 0,059 0,097 0,069 0,113
Liatina < 180 HB - 210 348 0,089 0,146 0,109 0,178
< 180 HB - 167 276 0,065 0,106 0,079 0,130
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 167 276 0,065 0,106 0,079 0,130
> 260 HB E 138 228 0,065 0,106 0,079 0,130
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 305 504 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
500 – 850 N/mm² L + E 247 408 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 239 396 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
700 – 850 N/mm² L + E 239 396 0,035 0,058 0,050 0,081 0,062 0,101
850 – 1000 N/mm² L + E 239 396 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 305 504 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,035 0,058 0,045 0,074
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
850 – 1100 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,035 0,058 0,050 0,081
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 138 228 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 167 276 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 160 264 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
< 850 N/mm² E 138 228 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 116 192 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 94 156 0,025 0,041 0,035 0,058 0,045 0,074
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 87 144 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Liatina < 180 HB - 210 348 0,040 0,065 0,050 0,081 0,075 0,122
< 180 HB - 167 276 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 167 276 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
> 260 HB E 138 228 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 3 – 5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,021 0,033 0,021 0,033 0,026 0,043
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,018 0,030 0,023 0,037
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043
< 850 N/mm² E 114 204 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Liatina < 180 HB - 174 312 0,018 0,030 0,024 0,039 0,031 0,050
< 180 HB - 138 247 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
> 260 HB E 114 204 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Popis
L = vzduch ae = 1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 12 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 16
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 241 441 0,079 0,130 0,095 0,155
500 – 850 N/mm² L + E 195 357 0,075 0,122 0,089 0,146
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 195 357 0,069 0,113 0,089 0,146
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,065 0,106 0,079 0,130
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 189 346 0,079 0,130 0,095 0,155
700 – 850 N/mm² L + E 189 346 0,075 0,122 0,089 0,146
850 – 1000 N/mm² L + E 189 346 0,065 0,106 0,079 0,130
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,059 0,097 0,079 0,130
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,055 0,090 0,059 0,097
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 241 441 0,079 0,130 0,094 0,154
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,065 0,106 0,079 0,130
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,059 0,097 0,069 0,113
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,065 0,106 0,079 0,130
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,050 0,081 0,059 0,097
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 195 357 0,065 0,106 0,079 0,130
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,059 0,097 0,069 0,113
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 199 0,059 0,097 0,069 0,113
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 199 0,045 0,074 0,050 0,081
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 241 0,065 0,106 0,079 0,130
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 126 231 0,059 0,097 0,069 0,113
< 850 N/mm² E 109 199 0,059 0,097 0,069 0,113
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,062 0,101 0,069 0,113
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 74 136 0,050 0,081 0,065 0,106
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,059 0,097 0,069 0,113
Liatina < 180 HB - 166 304 0,089 0,146 0,109 0,178
< 180 HB - 132 241 0,065 0,106 0,079 0,130
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 241 0,065 0,106 0,079 0,130
> 260 HB E 109 199 0,065 0,106 0,079 0,130
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 241 441 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
500 – 850 N/mm² L + E 195 357 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 195 357 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 189 346 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
700 – 850 N/mm² L + E 189 346 0,035 0,058 0,050 0,081 0,062 0,101
850 – 1000 N/mm² L + E 189 346 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 241 441 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,035 0,058 0,045 0,074
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 195 357 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,025 0,041 0,035 0,058 0,050 0,081
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 199 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 199 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 241 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 126 231 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
< 850 N/mm² E 109 199 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 74 136 0,025 0,041 0,035 0,058 0,045 0,074
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Liatina < 180 HB - 166 304 0,040 0,065 0,050 0,081 0,075 0,122
< 180 HB - 132 241 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 241 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
> 260 HB E 109 199 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie