Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Inox, veľmi dlhá XL, voliteľná, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, driek HA
Stopková fréza SC4.0 Inox DIN 6527XL Ultrad HA FG
FREZA-ST-SP-HPC-4.0-XL-IX-TN-UD-HA-D20,0




























Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 8267 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK |
Priemer (d1) | 20 mm |
Priemer stopky (d2) | 18 mm |
Svetlá výška (d3) | 19,5 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Mimoriadne dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | ULTRADUR |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 39 – 42° |
Dĺžka (l1) | 124 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 38 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 71 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,35 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, FVK |