Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Inox, veľmi dlhá XL, voliteľná, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, driek HA

Stopková fréza SC4.0 Inox DIN 6527XL Ultrad HA FG
FREZA-ST-SP-HPC-4.0-XL-IX-TN-UD-HA-D6,0

Obj. č. 5443314002
EAN 4062856167135

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Inox, veľmi dlhá XL, voliteľná, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, driek HA

Obj. č. 5443314002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu vhodná predovšetkým na obrábanie austenitických nehrdzavejúcich ocelí: vyhladzovanie, hrubé dokončovanie a obrábanie pomocou jedného nástroja. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre výkon obrábania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8267

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK

Priemer (d1)

6 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Svetlá výška (d3)

5,6 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

ULTRADUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

39 – 42°

Dĺžka (l1)

62 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

13 mm

Voľná dĺžka (l3)

26 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,25 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, FVK

Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 5 – 8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 305 504 0,035 0,058 0,040 0,065 0,050 0,081
500 – 850 N/mm² L + E 247 408 0,030 0,049 0,035 0,058 0,050 0,081
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,030 0,049 0,035 0,058 0,050 0,081
850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 239 396 0,035 0,058 0,040 0,065 0,050 0,081
700 – 850 N/mm² L + E 239 396 0,030 0,049 0,035 0,058 0,050 0,081
850 – 1000 N/mm² L + E 239 396 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 305 504 0,035 0,058 0,040 0,065 0,050 0,081
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
850 – 1100 N/mm² L + E 232 384 0,022 0,036 0,025 0,041 0,035 0,058
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 138 228 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 167 276 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 160 264 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
< 850 N/mm² E 138 228 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 116 192 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 94 156 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 87 144 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Liatina < 180 HB - 210 348 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
< 180 HB - 167 276 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,065
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 167 276 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,065
> 260 HB E 138 228 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,065
Popis
L = vzduch ae = 0,5 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 16 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 Priemer 20
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,099 0,159 0,120 0,192
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,093 0,150 0,109 0,176
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,093 0,150 0,109 0,176
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,083 0,133 0,104 0,167
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,099 0,159 0,120 0,192
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,093 0,150 0,109 0,176
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,083 0,133 0,104 0,167
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,083 0,133 0,104 0,167
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,062 0,100 0,083 0,133
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,098 0,158 0,120 0,192
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,083 0,133 0,104 0,167
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,072 0,117 0,083 0,133
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,083 0,133 0,104 0,167
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,062 0,100 0,083 0,133
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,083 0,133 0,104 0,167
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,072 0,117 0,093 0,150
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,072 0,117 0,093 0,150
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,052 0,083 0,072 0,117
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,083 0,133 0,093 0,150
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,072 0,117 0,083 0,133
< 850 N/mm² E 114 204 0,072 0,117 0,083 0,133
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,072 0,117 0,083 0,133
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,068 0,109 0,083 0,133
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,072 0,117 0,093 0,150
Liatina < 180 HB - 174 312 0,114 0,183 0,135 0,216
< 180 HB - 138 247 0,083 0,133 0,104 0,167
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,083 0,133 0,104 0,167
> 260 HB E 114 204 0,083 0,133 0,104 0,167
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 10 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 Priemer 12
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,068 0,109 0,083 0,133
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,062 0,100 0,078 0,126
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,062 0,100 0,072 0,117
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,068 0,109
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,068 0,109 0,083 0,133
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,064 0,104 0,078 0,126
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,058 0,093 0,068 0,109
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,062 0,100
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,058 0,093
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,068 0,109 0,083 0,133
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,068 0,109
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,062 0,100
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,068 0,109
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,047 0,076 0,052 0,083
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,058 0,093 0,068 0,109
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,052 0,083 0,062 0,100
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,052 0,083 0,062 0,100
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,041 0,067 0,047 0,076
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,058 0,093 0,068 0,109
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,052 0,083 0,062 0,100
< 850 N/mm² E 114 204 0,052 0,083 0,062 0,100
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,052 0,083 0,064 0,104
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,047 0,076 0,052 0,083
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,052 0,083 0,062 0,100
Liatina < 180 HB - 174 312 0,078 0,126 0,093 0,150
< 180 HB - 138 247 0,062 0,100 0,068 0,109
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,062 0,100 0,068 0,109
> 260 HB E 114 204 0,062 0,100 0,068 0,109
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 5 – 8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 242 441 0,035 0,058 0,040 0,065 0,050 0,081
500 – 850 N/mm² L + E 196 357 0,030 0,049 0,035 0,058 0,050 0,081
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,030 0,049 0,035 0,058 0,050 0,081
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 190 347 0,035 0,058 0,040 0,065 0,050 0,081
700 – 850 N/mm² L + E 190 347 0,030 0,049 0,035 0,058 0,050 0,081
850 – 1000 N/mm² L + E 190 347 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 242 441 0,035 0,058 0,040 0,065 0,050 0,081
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,022 0,036 0,025 0,041 0,035 0,058
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 200 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 242 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 127 231 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
< 850 N/mm² E 109 200 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 75 137 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Liatina < 180 HB - 167 305 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
< 180 HB - 132 242 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,065
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 242 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,065
> 260 HB E 109 200 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,065
Popis
L = vzduch ae = 0,1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 16 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 Priemer 20
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 305 504 0,095 0,155 0,114 0,187
500 – 850 N/mm² L + E 247 408 0,089 0,146 0,105 0,171
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,079 0,130 0,099 0,162
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 239 396 0,095 0,155 0,114 0,187
700 – 850 N/mm² L + E 239 396 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 239 396 0,079 0,130 0,099 0,162
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,059 0,097 0,079 0,130
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 305 504 0,094 0,154 0,114 0,187
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,069 0,113 0,079 0,130
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,059 0,097 0,079 0,130
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,079 0,130 0,099 0,162
850 – 1100 N/mm² L + E 232 384 0,069 0,113 0,089 0,146
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 138 228 0,069 0,113 0,089 0,146
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,050 0,081 0,069 0,113
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 167 276 0,079 0,130 0,089 0,146
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 160 264 0,069 0,113 0,079 0,130
< 850 N/mm² E 138 228 0,069 0,113 0,079 0,130
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 116 192 0,069 0,113 0,079 0,130
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 94 156 0,065 0,106 0,079 0,130
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 87 144 0,069 0,113 0,089 0,146
Liatina < 180 HB - 210 348 0,109 0,178 0,129 0,211
< 180 HB - 167 276 0,079 0,130 0,099 0,162
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 167 276 0,079 0,130 0,099 0,162
> 260 HB E 138 228 0,079 0,130 0,099 0,162
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 10 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 Priemer 12
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 305 504 0,065 0,106 0,079 0,130
500 – 850 N/mm² L + E 247 408 0,059 0,097 0,075 0,122
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,059 0,097 0,069 0,113
850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,055 0,090 0,065 0,106
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 239 396 0,065 0,106 0,079 0,130
700 – 850 N/mm² L + E 239 396 0,062 0,101 0,075 0,122
850 – 1000 N/mm² L + E 239 396 0,055 0,090 0,065 0,106
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,055 0,090 0,059 0,097
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,050 0,081 0,055 0,090
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 305 504 0,065 0,106 0,079 0,130
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,055 0,090 0,065 0,106
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,050 0,081 0,059 0,097
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,055 0,090 0,065 0,106
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,045 0,074 0,050 0,081
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,055 0,090 0,065 0,106
850 – 1100 N/mm² L + E 232 384 0,050 0,081 0,059 0,097
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 138 228 0,050 0,081 0,059 0,097
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,040 0,065 0,045 0,074
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 167 276 0,055 0,090 0,065 0,106
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 160 264 0,050 0,081 0,059 0,097
< 850 N/mm² E 138 228 0,050 0,081 0,059 0,097
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 116 192 0,050 0,081 0,062 0,101
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 94 156 0,045 0,074 0,050 0,081
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 87 144 0,050 0,081 0,059 0,097
Liatina < 180 HB - 210 348 0,075 0,122 0,089 0,146
< 180 HB - 167 276 0,059 0,097 0,065 0,106
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 167 276 0,059 0,097 0,065 0,106
> 260 HB E 138 228 0,059 0,097 0,065 0,106
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 5 – 8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,037 0,059 0,041 0,067 0,052 0,083
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,031 0,050 0,037 0,059 0,052 0,083
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,031 0,050 0,037 0,059 0,052 0,083
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,037 0,059 0,041 0,067 0,052 0,083
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,031 0,050 0,037 0,059 0,052 0,083
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,037 0,059 0,041 0,067 0,052 0,083
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,026 0,043 0,031 0,050 0,037 0,059
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,023 0,037 0,026 0,043 0,037 0,059
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
< 850 N/mm² E 114 204 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Liatina < 180 HB - 174 312 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
< 180 HB - 138 247 0,031 0,050 0,037 0,059 0,041 0,067
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,031 0,050 0,037 0,059 0,041 0,067
> 260 HB E 114 204 0,031 0,050 0,037 0,059 0,041 0,067
Popis
L = vzduch ae = 1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 16 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 Priemer 20
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 242 441 0,095 0,155 0,114 0,187
500 – 850 N/mm² L + E 196 357 0,089 0,146 0,105 0,171
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,079 0,130 0,099 0,162
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 190 347 0,095 0,155 0,114 0,187
700 – 850 N/mm² L + E 190 347 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 190 347 0,079 0,130 0,099 0,162
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,059 0,097 0,079 0,130
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 242 441 0,094 0,154 0,114 0,187
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,069 0,113 0,079 0,130
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,059 0,097 0,079 0,130
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,079 0,130 0,099 0,162
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,069 0,113 0,089 0,146
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 200 0,069 0,113 0,089 0,146
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,050 0,081 0,069 0,113
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 242 0,079 0,130 0,089 0,146
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 127 231 0,069 0,113 0,079 0,130
< 850 N/mm² E 109 200 0,069 0,113 0,079 0,130
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,069 0,113 0,079 0,130
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 75 137 0,065 0,106 0,079 0,130
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,069 0,113 0,089 0,146
Liatina < 180 HB - 167 305 0,109 0,178 0,129 0,211
< 180 HB - 132 242 0,079 0,130 0,099 0,162
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 242 0,079 0,130 0,099 0,162
> 260 HB E 109 200 0,079 0,130 0,099 0,162
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 10 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 Priemer 12
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 242 441 0,065 0,106 0,079 0,130
500 – 850 N/mm² L + E 196 357 0,059 0,097 0,075 0,122
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,059 0,097 0,069 0,113
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,065 0,106
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 190 347 0,065 0,106 0,079 0,130
700 – 850 N/mm² L + E 190 347 0,062 0,101 0,075 0,122
850 – 1000 N/mm² L + E 190 347 0,055 0,090 0,065 0,106
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,059 0,097
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,050 0,081 0,055 0,090
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 242 441 0,065 0,106 0,079 0,130
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,065 0,106
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,050 0,081 0,059 0,097
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,065 0,106
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,045 0,074 0,050 0,081
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,055 0,090 0,065 0,106
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,050 0,081 0,059 0,097
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 200 0,050 0,081 0,059 0,097
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,040 0,065 0,045 0,074
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 242 0,055 0,090 0,065 0,106
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 127 231 0,050 0,081 0,059 0,097
< 850 N/mm² E 109 200 0,050 0,081 0,059 0,097
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,050 0,081 0,062 0,101
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 75 137 0,045 0,074 0,050 0,081
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,050 0,081 0,059 0,097
Liatina < 180 HB - 167 305 0,075 0,122 0,089 0,146
< 180 HB - 132 242 0,059 0,097 0,065 0,106
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 242 0,059 0,097 0,065 0,106
> 260 HB E 109 200 0,059 0,097 0,065 0,106

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie