Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Inox, veľmi dlhá XL, voliteľná, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, driek HB
Stopková fréza SC4.0 Inox DIN 6527XL Ultrad HB FG
FREZA-SP-HPC-4.0-XL-IX-TN-UD-HB-D12,0MM
Obj. č. 5443314205
EAN 4062856187614
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 8767 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK |
Priemer (d1) | 12 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Svetlá výška (d3) | 11,5 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Mimoriadne dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Rezný materiál | SC |
Povrch | ULTRADUR |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 39 – 42° |
Dĺžka (l1) | 95 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 26 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 50 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,25 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, FVK |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||||||
| Pre priemer 5 – 8 | ||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
| Priemer 5 | Priemer 6 | Priemer 8 | ||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,022 | 0,036 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| < 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| Liatina | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
| < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 |
| > 260 HB | E | 138 | 228 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | |
| Popis | ||
| L = vzduch | ae = 0,5 x d1 | |
| E = emulzia | ||
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | ||||||||
| Pre priemer 16 – 20 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 16 | Priemer 20 | |||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,099 | 0,159 | 0,120 | 0,192 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,093 | 0,150 | 0,109 | 0,176 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,093 | 0,150 | 0,109 | 0,176 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,099 | 0,159 | 0,120 | 0,192 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,093 | 0,150 | 0,109 | 0,176 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,062 | 0,100 | 0,083 | 0,133 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,098 | 0,158 | 0,120 | 0,192 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,062 | 0,100 | 0,083 | 0,133 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,072 | 0,117 | 0,093 | 0,150 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,072 | 0,117 | 0,093 | 0,150 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,052 | 0,083 | 0,072 | 0,117 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,083 | 0,133 | 0,093 | 0,150 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 |
| < 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,072 | 0,117 | 0,093 | 0,150 |
| Liatina | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,114 | 0,183 | 0,135 | 0,216 |
| < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
| > 260 HB | E | 114 | 204 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 | |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | ||||||||
| Pre priemer 10 – 12 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 10 | Priemer 12 | |||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,062 | 0,100 | 0,078 | 0,126 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,062 | 0,100 | 0,072 | 0,117 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,058 | 0,093 | 0,068 | 0,109 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,064 | 0,104 | 0,078 | 0,126 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,058 | 0,093 | 0,068 | 0,109 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,058 | 0,093 | 0,062 | 0,100 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,052 | 0,083 | 0,058 | 0,093 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,058 | 0,093 | 0,068 | 0,109 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,052 | 0,083 | 0,062 | 0,100 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,058 | 0,093 | 0,068 | 0,109 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,047 | 0,076 | 0,052 | 0,083 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,058 | 0,093 | 0,068 | 0,109 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,052 | 0,083 | 0,062 | 0,100 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,052 | 0,083 | 0,062 | 0,100 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,076 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,058 | 0,093 | 0,068 | 0,109 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,052 | 0,083 | 0,062 | 0,100 |
| < 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,052 | 0,083 | 0,062 | 0,100 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,052 | 0,083 | 0,064 | 0,104 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,047 | 0,076 | 0,052 | 0,083 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,052 | 0,083 | 0,062 | 0,100 |
| Liatina | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,078 | 0,126 | 0,093 | 0,150 |
| < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,062 | 0,100 | 0,068 | 0,109 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,062 | 0,100 | 0,068 | 0,109 |
| > 260 HB | E | 114 | 204 | 0,062 | 0,100 | 0,068 | 0,109 | |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | ||||||||||
| Pre priemer 5 – 8 | ||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
| Priemer 5 | Priemer 6 | Priemer 8 | ||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,050 | 0,081 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,022 | 0,036 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 132 | 242 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 127 | 231 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| < 850 N/mm² | E | 109 | 200 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 75 | 137 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
| Liatina | < 180 HB | - | 167 | 305 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
| < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 |
| > 260 HB | E | 109 | 200 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 | |
| Popis | ||
| L = vzduch | ae = 0,1 x d1 | |
| E = emulzia | ||
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||||
| Pre priemer 16 – 20 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 16 | Priemer 20 | |||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,095 | 0,155 | 0,114 | 0,187 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,095 | 0,155 | 0,114 | 0,187 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,094 | 0,154 | 0,114 | 0,187 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,050 | 0,081 | 0,069 | 0,113 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,079 | 0,130 | 0,089 | 0,146 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 |
| < 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
| Liatina | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,109 | 0,178 | 0,129 | 0,211 |
| < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| > 260 HB | E | 138 | 228 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||||
| Pre priemer 10 – 12 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 10 | Priemer 12 | |||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,059 | 0,097 | 0,075 | 0,122 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,055 | 0,090 | 0,065 | 0,106 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,062 | 0,101 | 0,075 | 0,122 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,055 | 0,090 | 0,065 | 0,106 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,055 | 0,090 | 0,059 | 0,097 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,050 | 0,081 | 0,055 | 0,090 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,055 | 0,090 | 0,065 | 0,106 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,055 | 0,090 | 0,065 | 0,106 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,045 | 0,074 | 0,050 | 0,081 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,055 | 0,090 | 0,065 | 0,106 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,074 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,055 | 0,090 | 0,065 | 0,106 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 |
| < 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,050 | 0,081 | 0,062 | 0,101 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,045 | 0,074 | 0,050 | 0,081 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 |
| Liatina | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,075 | 0,122 | 0,089 | 0,146 |
| < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,059 | 0,097 | 0,065 | 0,106 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,059 | 0,097 | 0,065 | 0,106 |
| > 260 HB | E | 138 | 228 | 0,059 | 0,097 | 0,065 | 0,106 | |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | ||||||||||
| Pre priemer 5 – 8 | ||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
| Priemer 5 | Priemer 6 | Priemer 8 | ||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,037 | 0,059 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 | 0,052 | 0,083 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 | 0,052 | 0,083 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,037 | 0,059 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 | 0,052 | 0,083 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,037 | 0,059 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,023 | 0,037 | 0,026 | 0,043 | 0,037 | 0,059 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 |
| < 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,037 | 0,059 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 |
| Liatina | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 |
| < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 | 0,041 | 0,067 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 | 0,041 | 0,067 |
| > 260 HB | E | 114 | 204 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 | 0,041 | 0,067 | |
| Popis | ||
| L = vzduch | ae = 1 x d1 | |
| E = emulzia | ||
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | ||||||||
| Pre priemer 16 – 20 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 16 | Priemer 20 | |||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,095 | 0,155 | 0,114 | 0,187 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,095 | 0,155 | 0,114 | 0,187 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,094 | 0,154 | 0,114 | 0,187 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,050 | 0,081 | 0,069 | 0,113 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 132 | 242 | 0,079 | 0,130 | 0,089 | 0,146 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 127 | 231 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 |
| < 850 N/mm² | E | 109 | 200 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 75 | 137 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
| Liatina | < 180 HB | - | 167 | 305 | 0,109 | 0,178 | 0,129 | 0,211 |
| < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| > 260 HB | E | 109 | 200 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | ||||||||
| Pre priemer 10 – 12 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 10 | Priemer 12 | |||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,059 | 0,097 | 0,075 | 0,122 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,059 | 0,097 | 0,069 | 0,113 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,055 | 0,090 | 0,065 | 0,106 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,062 | 0,101 | 0,075 | 0,122 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,055 | 0,090 | 0,065 | 0,106 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,055 | 0,090 | 0,059 | 0,097 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,050 | 0,081 | 0,055 | 0,090 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,055 | 0,090 | 0,065 | 0,106 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,055 | 0,090 | 0,065 | 0,106 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,045 | 0,074 | 0,050 | 0,081 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,055 | 0,090 | 0,065 | 0,106 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,074 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 132 | 242 | 0,055 | 0,090 | 0,065 | 0,106 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 127 | 231 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 |
| < 850 N/mm² | E | 109 | 200 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,050 | 0,081 | 0,062 | 0,101 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 75 | 137 | 0,045 | 0,074 | 0,050 | 0,081 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,050 | 0,081 | 0,059 | 0,097 |
| Liatina | < 180 HB | - | 167 | 305 | 0,075 | 0,122 | 0,089 | 0,146 |
| < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,059 | 0,097 | 0,065 | 0,106 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,059 | 0,097 | 0,065 | 0,106 |
| > 260 HB | E | 109 | 200 | 0,059 | 0,097 | 0,065 | 0,106 | |