Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0 Universal, DIN 6527L, dlhá, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Stopková fréza HPC, spek. karbid, DIN6527L Z3-4 HR
FREZ-STOPK-SP-DIN6527L-UV-VHM-HA-D9,0MM

Obj. č. 5443301813

EAN 4062856079926

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0 Universal, DIN 6527L, dlhá, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443301813

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie: dokončovanie, hrubé dokončovanie a hrubé obrábanie pomocou jedného nástroja. Nerovnomerný gradient uhla skrútenia vytvára plynulý chod a vynikajúcu kvalitu povrchu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8217

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Priemer (d1)

9 mm

Priemer stopky (d2)

9 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TWINDUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Dĺžka (l1)

72 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

19 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,25 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 14 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 14 Priemer 16 Priemer 20
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,091 0,146 0,099 0,159 0,120 0,192
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,086 0,138 0,093 0,150 0,109 0,176
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,083 0,133 0,093 0,150 0,109 0,176
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,091 0,146 0,099 0,159 0,120 0,192
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,086 0,138 0,093 0,150 0,109 0,176
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,072 0,117 0,083 0,133 0,104 0,167
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,060 0,096 0,062 0,100 0,083 0,133
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,091 0,146 0,098 0,158 0,120 0,192
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,067 0,108 0,072 0,117 0,083 0,133
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,057 0,092 0,062 0,100 0,083 0,133
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,067 0,108 0,072 0,117 0,093 0,150
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,067 0,108 0,072 0,117 0,093 0,150
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,049 0,080 0,052 0,083 0,072 0,117
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,075 0,121 0,083 0,133 0,093 0,150
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,067 0,108 0,072 0,117 0,083 0,133
< 850 N/mm² E 114 204 0,067 0,108 0,072 0,117 0,083 0,133
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,068 0,110 0,072 0,117 0,083 0,133
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,060 0,096 0,068 0,109 0,083 0,133
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,067 0,108 0,072 0,117 0,093 0,150
Liatina < 180 HB - 174 312 0,104 0,167 0,114 0,183 0,135 0,216
< 180 HB - 138 247 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
> 260 HB E 114 204 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 10 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 Priemer 11 Priemer 12
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,068 0,109 0,075 0,121 0,083 0,133
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,062 0,100 0,070 0,113 0,078 0,126
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,062 0,100 0,067 0,108 0,072 0,117
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,068 0,109 0,075 0,121 0,083 0,133
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,064 0,104 0,071 0,115 0,078 0,126
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,060 0,096 0,062 0,100
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,055 0,088 0,058 0,093
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,068 0,109 0,075 0,121 0,083 0,133
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,047 0,076 0,049 0,080 0,052 0,083
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,041 0,067 0,044 0,071 0,047 0,076
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
< 850 N/mm² E 114 204 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,052 0,083 0,058 0,093 0,064 0,104
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,047 0,076 0,049 0,080 0,052 0,083
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Liatina < 180 HB - 174 312 0,078 0,126 0,086 0,138 0,093 0,150
< 180 HB - 138 247 0,062 0,100 0,065 0,105 0,068 0,109
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,062 0,100 0,065 0,105 0,068 0,109
> 260 HB E 114 204 0,062 0,100 0,065 0,105 0,068 0,109
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 6 – 9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 7 Priemer 8 Priemer 9
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,047 0,075 0,052 0,083 0,060 0,096
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,044 0,071 0,052 0,083 0,057 0,092
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,044 0,071 0,052 0,083 0,057 0,092
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,041 0,067 0,047 0,075 0,052 0,083 0,060 0,096
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,037 0,059 0,044 0,071 0,052 0,083 0,058 0,093
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,047 0,075 0,052 0,083 0,060 0,096
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,034 0,055 0,037 0,059 0,042 0,068
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,032 0,051 0,037 0,059 0,044 0,071
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,026 0,043 0,029 0,046 0,031 0,050 0,036 0,058
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
< 850 N/mm² E 114 204 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,026 0,043 0,032 0,051 0,037 0,059 0,042 0,068
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Liatina < 180 HB - 174 312 0,041 0,067 0,047 0,075 0,052 0,083 0,065 0,105
< 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,039 0,063 0,041 0,067 0,052 0,083
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,039 0,063 0,041 0,067 0,052 0,083
> 260 HB E 114 204 0,037 0,059 0,039 0,063 0,041 0,067 0,052 0,083
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 2 – 5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,014 0,022 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,014 0,022 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,014 0,022 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,014 0,022 0,021 0,033 0,021 0,033 0,026 0,043
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,026 0,018 0,030 0,023 0,037
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,009 0,015 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,012 0,019 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043
< 850 N/mm² E 114 204 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,009 0,015 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Liatina < 180 HB - 174 312 0,013 0,020 0,018 0,030 0,024 0,039 0,031 0,050
< 180 HB - 138 247 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
> 260 HB E 114 204 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 2 – 5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 242 441 0,014 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
500 – 850 N/mm² L + E 196 357 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 190 347 0,014 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
700 – 850 N/mm² L + E 190 347 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850 – 1000 N/mm² L + E 190 347 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 242 441 0,014 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,014 0,022 0,020 0,032 0,020 0,032 0,025 0,041
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,025 0,018 0,029 0,022 0,036
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 200 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,009 0,015 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 242 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 127 231 0,012 0,019 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 109 200 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 75 137 0,009 0,015 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Liatina < 180 HB - 167 305 0,013 0,020 0,018 0,029 0,023 0,038 0,030 0,049
< 180 HB - 132 242 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 242 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
> 260 HB E 109 200 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Popis
L = vzduch
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Popis
L = vzduch
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 14 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 14 Priemer 16 Priemer 20
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 242 441 0,087 0,142 0,095 0,155 0,114 0,187
500 – 850 N/mm² L + E 196 357 0,082 0,134 0,089 0,146 0,105 0,171
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,079 0,130 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 190 347 0,087 0,142 0,095 0,155 0,114 0,187
700 – 850 N/mm² L + E 190 347 0,082 0,134 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 190 347 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,069 0,113 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,057 0,094 0,059 0,097 0,079 0,130
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 242 441 0,087 0,142 0,094 0,154 0,114 0,187
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,054 0,089 0,059 0,097 0,079 0,130
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 200 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,047 0,077 0,050 0,081 0,069 0,113
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 242 0,072 0,118 0,079 0,130 0,089 0,146
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 127 231 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
< 850 N/mm² E 109 200 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,065 0,107 0,069 0,113 0,079 0,130
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 75 137 0,057 0,094 0,065 0,106 0,079 0,130
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Liatina < 180 HB - 167 305 0,099 0,162 0,109 0,178 0,129 0,211
< 180 HB - 132 242 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 242 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
> 260 HB E 109 200 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 10 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 Priemer 11 Priemer 12
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 242 441 0,065 0,106 0,072 0,118 0,079 0,130
500 – 850 N/mm² L + E 196 357 0,059 0,097 0,067 0,110 0,075 0,122
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,059 0,097 0,064 0,105 0,069 0,113
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 190 347 0,065 0,106 0,072 0,118 0,079 0,130
700 – 850 N/mm² L + E 190 347 0,062 0,101 0,068 0,112 0,075 0,122
850 – 1000 N/mm² L + E 190 347 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,057 0,094 0,059 0,097
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,050 0,081 0,052 0,086 0,055 0,090
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 242 441 0,065 0,106 0,072 0,118 0,079 0,130
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,045 0,074 0,047 0,077 0,050 0,081
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 200 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,040 0,065 0,042 0,069 0,045 0,074
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 242 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 127 231 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
< 850 N/mm² E 109 200 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,050 0,081 0,056 0,091 0,062 0,101
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 75 137 0,045 0,074 0,047 0,077 0,050 0,081
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Liatina < 180 HB - 167 305 0,075 0,122 0,082 0,134 0,089 0,146
< 180 HB - 132 242 0,059 0,097 0,062 0,102 0,065 0,106
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 242 0,059 0,097 0,062 0,102 0,065 0,106
> 260 HB E 109 200 0,059 0,097 0,062 0,102 0,065 0,106
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 6 – 9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 7 Priemer 8 Priemer 9
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 242 441 0,040 0,065 0,045 0,072 0,050 0,081 0,057 0,093
500 – 850 N/mm² L + E 196 357 0,035 0,058 0,042 0,069 0,050 0,081 0,054 0,089
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,035 0,058 0,042 0,069 0,050 0,081 0,054 0,089
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 190 347 0,040 0,065 0,045 0,073 0,050 0,081 0,057 0,093
700 – 850 N/mm² L + E 190 347 0,035 0,058 0,042 0,069 0,050 0,081 0,056 0,091
850 – 1000 N/mm² L + E 190 347 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 242 441 0,040 0,065 0,045 0,073 0,050 0,081 0,057 0,093
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,032 0,053 0,035 0,058 0,040 0,066
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058 0,042 0,069
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 200 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,025 0,041 0,027 0,045 0,030 0,049 0,035 0,057
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 242 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,069
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 127 231 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,063
< 850 N/mm² E 109 200 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,063
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,063
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 75 137 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,057
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,063
Liatina < 180 HB - 167 305 0,040 0,065 0,045 0,073 0,050 0,081 0,062 0,092
< 180 HB - 132 242 0,035 0,058 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,073
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 242 0,035 0,058 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,073
> 260 HB E 109 200 0,035 0,058 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,073

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie