Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0 Universal, DIN 6527L, dlhá, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Stopková fréza HPC, spek. karbid, DIN6527L Z3-4 HR
FREZA-SP-HPC-DIN6527L-UV-VHM-HA-D6,0MM





























Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 8217 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov |
Priemer (d1) | 6 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TWINDUR |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 35 – 38° |
Dĺžka (l1) | 57 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 13 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,25 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník |
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr |
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr |
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr |
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr |
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok |
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok |
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok |
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok |