Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Universal, dlhá, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, s vnútorným chladením

St. fréza SC4.0 Uni DIN 6527L 3xD/2xD IK HA Twind
FRE-SP-HPC-4.0-L-UV-TD-FG-TN-IK-HA-D14,0

Obj. č. 5443311605

EAN 4062856182534

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Universal, dlhá, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, s vnútorným chladením

Obj. č. 5443311605

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu na univerzálne použitie: vyhladzovanie, hrubé dokončovanie a obrábanie pomocou jedného nástroja. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre výkon obrábania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8527

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Priemer (d1)

14 mm

Priemer stopky (d2)

14 mm

Svetlá výška (d3)

13,5 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TWINDUR

Prívod chladiva

Vnútorný

Uhol otočenia

35 – 38°

Dĺžka (l1)

83 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

26 mm

Voľná dĺžka (l3)

38 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,35 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie