Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Universal, dlhá, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, s vnútorným chladením
St. fréza SC4.0 Uni DIN 6527L 3xD/2xD IK HB Twind
FRE-SP-HPC-4.0-L-UV-TD-FG-TN-IK-HB-D14,0
Obj. č. 5443311805
EAN 4062856182374
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 8537 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov |
Priemer (d1) | 14 mm |
Priemer stopky (d2) | 14 mm |
Svetlá výška (d3) | 13,5 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TWINDUR |
Prívod chladiva | Vnútorný |
Uhol otočenia | 35 – 38° |
Dĺžka (l1) | 83 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 26 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 38 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,35 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník |