Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Universal, krátka, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Stopková fréza SC4.0 Uni DIN 6527K typ N Twind HB
FRE-SP-HPC-4.0-DIN6527K-UV-TD-HB-D12,0MM





























Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 8707 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov, Tvrdý apevný materiál |
Priemer (d1) | 12 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TWINDUR |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 35 – 38° |
Dĺžka (l1) | 73 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 16 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,25 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník |
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr |
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok |
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr |