Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Universal, krátka, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Stopková fréza SC4.0 Uni DIN 6527K typ N Twind HB
FRE-SP-HPC-4.0-DIN6527K-UV-TD-HB-D20,0MM

Obj. č. 5443311009
EAN 4062856185085

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Universal, krátka, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443311009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu na univerzálne použitie: vyhladzovanie, hrubé dokončovanie a obrábanie pomocou jedného nástroja. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre výkon obrábania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8707

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov, Tvrdý apevný materiál

Priemer (d1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

TWINDUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Dĺžka (l1)

92 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

26 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,35 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie