Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Universal, veľmi dlhá XL, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Stopková fréza SC4.0 Uni DIN 6527XL Twind HA FG
FREZ.ST.-SP-HPC-4.0-XL-UV-TN-TD-HA-D16,0

Obj. č. 5443312206

EAN 4062856167227

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Universal, veľmi dlhá XL, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443312206

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu na univerzálne použitie: vyhladzovanie, hrubé dokončovanie a obrábanie pomocou jedného nástroja. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre výkon obrábania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8237

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Svetlá výška (d3)

15,5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TWINDUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Dĺžka (l1)

105 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

32 mm

Voľná dĺžka (l3)

57 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,35 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 5 – 8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 305 504 0,035 0,058 0,040 0,065 0,050 0,081
500 – 850 N/mm² L + E 247 408 0,030 0,049 0,035 0,058 0,050 0,081
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,030 0,049 0,035 0,058 0,050 0,081
850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 239 396 0,035 0,058 0,040 0,065 0,050 0,081
700 – 850 N/mm² L + E 239 396 0,030 0,049 0,035 0,058 0,050 0,081
850 – 1000 N/mm² L + E 239 396 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 305 504 0,035 0,058 0,040 0,065 0,050 0,081
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
850 – 1100 N/mm² L + E 232 384 0,022 0,036 0,025 0,041 0,035 0,058
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 138 228 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 167 276 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 160 264 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
< 850 N/mm² E 138 228 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 116 192 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 94 156 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 87 144 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Liatina < 180 HB - 210 348 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
< 180 HB - 167 276 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,065
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 167 276 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,065
> 260 HB E 138 228 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,065
Popis
L = vzduch
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 16 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 Priemer 20
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,099 0,159 0,120 0,192
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,093 0,150 0,109 0,176
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,093 0,150 0,109 0,176
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,083 0,133 0,104 0,167
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,099 0,159 0,120 0,192
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,093 0,150 0,109 0,176
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,083 0,133 0,104 0,167
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,083 0,133 0,104 0,167
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,062 0,100 0,083 0,133
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,098 0,158 0,120 0,192
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,083 0,133 0,104 0,167
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,072 0,117 0,083 0,133
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,083 0,133 0,104 0,167
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,062 0,100 0,083 0,133
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,083 0,133 0,104 0,167
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,072 0,117 0,093 0,150
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,072 0,117 0,093 0,150
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,052 0,083 0,072 0,117
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,083 0,133 0,093 0,150
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,072 0,117 0,083 0,133
< 850 N/mm² E 114 204 0,072 0,117 0,083 0,133
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,072 0,117 0,083 0,133
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,068 0,109 0,083 0,133
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,072 0,117 0,093 0,150
Liatina < 180 HB - 174 312 0,114 0,183 0,135 0,216
< 180 HB - 138 247 0,083 0,133 0,104 0,167
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,083 0,133 0,104 0,167
> 260 HB E 114 204 0,083 0,133 0,104 0,167
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 10 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 Priemer 12
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,068 0,109 0,083 0,133
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,062 0,100 0,078 0,126
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,062 0,100 0,072 0,117
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,068 0,109
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,068 0,109 0,083 0,133
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,064 0,104 0,078 0,126
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,058 0,093 0,068 0,109
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,062 0,100
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,058 0,093
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,068 0,109 0,083 0,133
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,068 0,109
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,062 0,100
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,068 0,109
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,047 0,076 0,052 0,083
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,058 0,093 0,068 0,109
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,052 0,083 0,062 0,100
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,052 0,083 0,062 0,100
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,041 0,067 0,047 0,076
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,058 0,093 0,068 0,109
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,052 0,083 0,062 0,100
< 850 N/mm² E 114 204 0,052 0,083 0,062 0,100
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,052 0,083 0,064 0,104
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,047 0,076 0,052 0,083
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,052 0,083 0,062 0,100
Liatina < 180 HB - 174 312 0,078 0,126 0,093 0,150
< 180 HB - 138 247 0,062 0,100 0,068 0,109
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,062 0,100 0,068 0,109
> 260 HB E 114 204 0,062 0,100 0,068 0,109
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 5 – 8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 242 441 0,035 0,058 0,040 0,065 0,050 0,081
500 – 850 N/mm² L + E 196 357 0,030 0,049 0,035 0,058 0,050 0,081
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,030 0,049 0,035 0,058 0,050 0,081
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 190 347 0,035 0,058 0,040 0,065 0,050 0,081
700 – 850 N/mm² L + E 190 347 0,030 0,049 0,035 0,058 0,050 0,081
850 – 1000 N/mm² L + E 190 347 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 242 441 0,035 0,058 0,040 0,065 0,050 0,081
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,022 0,036 0,025 0,041 0,035 0,058
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 200 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 242 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 127 231 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
< 850 N/mm² E 109 200 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 75 137 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Liatina < 180 HB - 167 305 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
< 180 HB - 132 242 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,065
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 242 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,065
> 260 HB E 109 200 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,065
Popis
L = vzduch
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 16 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 Priemer 20
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 305 504 0,095 0,155 0,114 0,187
500 – 850 N/mm² L + E 247 408 0,089 0,146 0,105 0,171
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,079 0,130 0,099 0,162
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 239 396 0,095 0,155 0,114 0,187
700 – 850 N/mm² L + E 239 396 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 239 396 0,079 0,130 0,099 0,162
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,059 0,097 0,079 0,130
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 305 504 0,094 0,154 0,114 0,187
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,069 0,113 0,079 0,130
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,059 0,097 0,079 0,130
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,079 0,130 0,099 0,162
850 – 1100 N/mm² L + E 232 384 0,069 0,113 0,089 0,146
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 138 228 0,069 0,113 0,089 0,146
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,050 0,081 0,069 0,113
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 167 276 0,079 0,130 0,089 0,146
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 160 264 0,069 0,113 0,079 0,130
< 850 N/mm² E 138 228 0,069 0,113 0,079 0,130
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 116 192 0,069 0,113 0,079 0,130
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 94 156 0,065 0,106 0,079 0,130
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 87 144 0,069 0,113 0,089 0,146
Liatina < 180 HB - 210 348 0,109 0,178 0,129 0,211
< 180 HB - 167 276 0,079 0,130 0,099 0,162
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 167 276 0,079 0,130 0,099 0,162
> 260 HB E 138 228 0,079 0,130 0,099 0,162
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 10 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 Priemer 12
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 305 504 0,065 0,106 0,079 0,130
500 – 850 N/mm² L + E 247 408 0,059 0,097 0,075 0,122
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,059 0,097 0,069 0,113
850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,055 0,090 0,065 0,106
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 239 396 0,065 0,106 0,079 0,130
700 – 850 N/mm² L + E 239 396 0,062 0,101 0,075 0,122
850 – 1000 N/mm² L + E 239 396 0,055 0,090 0,065 0,106
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 232 384 0,055 0,090 0,059 0,097
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,050 0,081 0,055 0,090
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 305 504 0,065 0,106 0,079 0,130
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,055 0,090 0,065 0,106
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,050 0,081 0,059 0,097
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,055 0,090 0,065 0,106
1000 – 1200 N/mm² L + E 203 336 0,045 0,074 0,050 0,081
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 247 408 0,055 0,090 0,065 0,106
850 – 1100 N/mm² L + E 232 384 0,050 0,081 0,059 0,097
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 138 228 0,050 0,081 0,059 0,097
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,040 0,065 0,045 0,074
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 167 276 0,055 0,090 0,065 0,106
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 160 264 0,050 0,081 0,059 0,097
< 850 N/mm² E 138 228 0,050 0,081 0,059 0,097
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 116 192 0,050 0,081 0,062 0,101
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 94 156 0,045 0,074 0,050 0,081
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 87 144 0,050 0,081 0,059 0,097
Liatina < 180 HB - 210 348 0,075 0,122 0,089 0,146
< 180 HB - 167 276 0,059 0,097 0,065 0,106
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 167 276 0,059 0,097 0,065 0,106
> 260 HB E 138 228 0,059 0,097 0,065 0,106
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 5 – 8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 252 452 0,037 0,059 0,041 0,067 0,052 0,083
500 – 850 N/mm² L + E 204 366 0,031 0,050 0,037 0,059 0,052 0,083
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,031 0,050 0,037 0,059 0,052 0,083
850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 198 355 0,037 0,059 0,041 0,067 0,052 0,083
700 – 850 N/mm² L + E 198 355 0,031 0,050 0,037 0,059 0,052 0,083
850 – 1000 N/mm² L + E 198 355 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 252 452 0,037 0,059 0,041 0,067 0,052 0,083
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
1000 – 1200 N/mm² L + E 168 301 0,026 0,043 0,031 0,050 0,037 0,059
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 204 366 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
850 – 1100 N/mm² L + E 192 344 0,023 0,037 0,026 0,043 0,037 0,059
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 114 204 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 138 247 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 132 237 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
< 850 N/mm² E 114 204 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 96 172 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 78 140 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 72 129 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Liatina < 180 HB - 174 312 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
< 180 HB - 138 247 0,031 0,050 0,037 0,059 0,041 0,067
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 138 247 0,031 0,050 0,037 0,059 0,041 0,067
> 260 HB E 114 204 0,031 0,050 0,037 0,059 0,041 0,067
Popis
L = vzduch
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 16 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 Priemer 20
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 242 441 0,095 0,155 0,114 0,187
500 – 850 N/mm² L + E 196 357 0,089 0,146 0,105 0,171
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,079 0,130 0,099 0,162
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 190 347 0,095 0,155 0,114 0,187
700 – 850 N/mm² L + E 190 347 0,089 0,146 0,105 0,171
850 – 1000 N/mm² L + E 190 347 0,079 0,130 0,099 0,162
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,059 0,097 0,079 0,130
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 242 441 0,094 0,154 0,114 0,187
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,069 0,113 0,079 0,130
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,079 0,130 0,099 0,162
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,059 0,097 0,079 0,130
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,079 0,130 0,099 0,162
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,069 0,113 0,089 0,146
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 200 0,069 0,113 0,089 0,146
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,050 0,081 0,069 0,113
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 242 0,079 0,130 0,089 0,146
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 127 231 0,069 0,113 0,079 0,130
< 850 N/mm² E 109 200 0,069 0,113 0,079 0,130
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,069 0,113 0,079 0,130
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 75 137 0,065 0,106 0,079 0,130
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,069 0,113 0,089 0,146
Liatina < 180 HB - 167 305 0,109 0,178 0,129 0,211
< 180 HB - 132 242 0,079 0,130 0,099 0,162
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 242 0,079 0,130 0,099 0,162
> 260 HB E 109 200 0,079 0,130 0,099 0,162
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 10 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 Priemer 12
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 242 441 0,065 0,106 0,079 0,130
500 – 850 N/mm² L + E 196 357 0,059 0,097 0,075 0,122
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,059 0,097 0,069 0,113
850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,065 0,106
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 190 347 0,065 0,106 0,079 0,130
700 – 850 N/mm² L + E 190 347 0,062 0,101 0,075 0,122
850 – 1000 N/mm² L + E 190 347 0,055 0,090 0,065 0,106
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,059 0,097
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,050 0,081 0,055 0,090
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 242 441 0,065 0,106 0,079 0,130
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,065 0,106
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,050 0,081 0,059 0,097
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,065 0,106
1000 – 1200 N/mm² L + E 161 294 0,045 0,074 0,050 0,081
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 196 357 0,055 0,090 0,065 0,106
850 – 1100 N/mm² L + E 184 336 0,050 0,081 0,059 0,097
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 109 200 0,050 0,081 0,059 0,097
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,040 0,065 0,045 0,074
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 132 242 0,055 0,090 0,065 0,106
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 127 231 0,050 0,081 0,059 0,097
< 850 N/mm² E 109 200 0,050 0,081 0,059 0,097
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 92 168 0,050 0,081 0,062 0,101
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 75 137 0,045 0,074 0,050 0,081
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 69 126 0,050 0,081 0,059 0,097
Liatina < 180 HB - 167 305 0,075 0,122 0,089 0,146
< 180 HB - 132 242 0,059 0,097 0,065 0,106
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 132 242 0,059 0,097 0,065 0,106
> 260 HB E 109 200 0,059 0,097 0,065 0,106

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie