Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Universal, veľmi dlhá XL, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Stopková fréza SC4.0 Uni DIN 6527XL Twind HA FG
FREZ.ST.-SP-HPC-4.0-XL-UV-TN-TD-HA-D20,0

Obj. č. 5443312207
EAN 4062856167197

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPC, Speedcut 4.0-Universal, veľmi dlhá XL, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443312207

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu na univerzálne použitie: vyhladzovanie, hrubé dokončovanie a obrábanie pomocou jedného nástroja. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre výkon obrábania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8237

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Priemer (d1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

18 mm

Svetlá výška (d3)

19,5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TWINDUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Dĺžka (l1)

124 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

38 mm

Voľná dĺžka (l3)

71 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,35 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie