Stopková fréza HPC zaobľovacia, Speedcut 4.0-Inox, dlhá, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Stopková fréza SC4.0 DIN 6527L Inox Ultrad ER HA
FRE-SP4.0-DIN6527L-IX-UD-HA-D16,0X1,0MM
Obj. č. 5443313419
EAN 4062856122189
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 8647 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK |
Priemer (d1) | 16 mm |
Priemer stopky (d2) | 16 mm |
Svetlá výška (d3) | 15,0 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | ULTRADUR |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 39 – 42° |
Zaoblenie hrany (R) | 1 mm |
Dĺžka (l1) | 92 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 32 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 46 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, Plasty, FVK |