Stopková fréza HPC zaobľovacia, Speedcut 4.0-Inox, dlhá, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Stopková fréza SC4.0 DIN 6527L Inox Ultrad ER HA
FRE-SP4.0-DIN6527L-IX-UD-HA-D5,0X0,5MM
Obj. č. 5443313401
EAN 4062856122127
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Kód výrobku  | 8647  | 
Materiály určené na spracovanie  | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK  | 
Priemer (d1)  | 5 mm  | 
Priemer stopky (d2)  | 6 mm  | 
Svetlá výška (d3)  | 4,6 mm  | 
Normy  | DIN 6527  | 
Konštrukčná dĺžka  | Dlhý  | 
Tvar drieku  | Valcovité DIN6535-HA  | 
Rezný materiál  | SC  | 
Povrch  | ULTRADUR  | 
Prívod chladiva  | Vonkajší  | 
Uhol otočenia  | 39 – 42°  | 
Zaoblenie hrany (R)  | 0,5 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 57 mm  | 
Dĺžka reznej hrany (l2)  | 13 mm  | 
Voľná dĺžka (l3)  | 18 mm  | 
Počet ostrí (Z)  | 4 KS  | 
Tolerancia priemeru rezania  | h10  | 
Tolerancia priemeru drieku  | h6  | 
Materiálová podskupina  | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, Plasty, FVK  |