Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPC zaobľovacia, Speedcut 4.0-Universal, dlhá, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Stopk. fréza SC4.0 Uni DIN 6527L typ N Twind ER HA
FRE-SP4.0-DIN6527L-UV-TD-HA-D12,0X0,5MM

Obj. č. 5443312013

EAN 4062856187089

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPC zaobľovacia, Speedcut 4.0-Universal, dlhá, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443312013

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu na univerzálne použitie: vyhladzovanie, hrubé dokončovanie a obrábanie pomocou jedného nástroja. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre výkon obrábania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8547

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Svetlá výška (d3)

11,5 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TWINDUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Zaoblenie hrany (R)

0,5 mm

Dĺžka (l1)

72 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

26 mm

Voľná dĺžka (l3)

40 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre frézu Universal, rádiusová fréza, obrábanie kontúr
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 235 0,037 0,051 0,068 0,090
500 – 850 N/mm² L + E 190 0,037 0,051 0,068 0,090
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,037 0,051 0,068 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,032 0,039 0,051
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 185 0,037 0,051 0,068 0,090
700 – 850 N/mm² L + E 185 0,037 0,051 0,068 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 185 0,025 0,032 0,039 0,051
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,032 0,039 0,051
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,023 0,028 0,034 0,045
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 235 0,037 0,051 0,068 0,090
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,032 0,039 0,051
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,023 0,028 0,034 0,045
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,032 0,039 0,051
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,023 0,028 0,034 0,045
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,025 0,032 0,039 0,051
850 – 1100 N/mm² L + E 180 0,023 0,028 0,034 0,045
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 0,023 0,028 0,034 0,045
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 0,023 0,028 0,034 0,045
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 130 0,028 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 120 0,028 0,034 0,045 0,056
< 850 N/mm² E 105 0,019 0,028 0,036 0,051
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 90 0,019 0,028 0,036 0,051
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 70 0,027 0,036 0,045 0,056
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,027 0,036 0,045 0,056
Liatina < 180 HB - 160 0,034 0,045 0,056 0,068
< 180 HB - 130 0,034 0,045 0,056 0,068
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 130 0,034 0,045 0,056 0,068
> 260 HB E 105 0,034 0,045 0,056 0,068
Popis
L = vzduch
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre frézu Universal, rádiusová fréza, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 300 0,061 0,071 0,081 0,090
500 – 850 N/mm² L + E 235 0,061 0,071 0,081 0,090
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 235 0,061 0,071 0,081 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,041 0,051 0,061 0,071
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 260 0,061 0,071 0,081 0,090
700 – 850 N/mm² L + E 235 0,061 0,071 0,081 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,041 0,051 0,061 0,071
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 220 0,041 0,051 0,061 0,071
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,034 0,045 0,056 0,068
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 300 0,061 0,071 0,081 0,090
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,041 0,051 0,061 0,071
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,034 0,045 0,056 0,068
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,041 0,051 0,061 0,071
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,034 0,045 0,056 0,068
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 240 0,041 0,051 0,061 0,071
850 – 1100 N/mm² L + E 230 0,034 0,045 0,056 0,068
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 130 0,034 0,045 0,056 0,068
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 130 0,034 0,045 0,056 0,068
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 160 0,041 0,051 0,061 0,071
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 140 0,041 0,051 0,061 0,071
< 850 N/mm² E 130 0,034 0,045 0,056 0,068
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 115 0,034 0,045 0,056 0,068
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 90 0,023 0,036 0,034 0,061
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 0,023 0,036 0,034 0,061
Liatina < 180 HB - 205 0,030 0,061 0,081 0,100
< 180 HB - 130 0,030 0,061 0,081 0,100
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 160 0,030 0,061 0,081 0,100
> 260 HB E 130 0,030 0,061 0,081 0,100
Popis
L = vzduch
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie