Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPC zaobľovacia, Speedcut 4.0-Universal, dlhá, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Stopk. fréza SC4.0 Uni DIN 6527L typ N Twind ER HA
FRE-SP4.0-DIN6527L-UV-TD-HA-D6,0X2,0MM

Obj. č. 5443312004

EAN 4062856187010

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPC zaobľovacia, Speedcut 4.0-Universal, dlhá, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443312004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu na univerzálne použitie: vyhladzovanie, hrubé dokončovanie a obrábanie pomocou jedného nástroja. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre výkon obrábania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8547

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Priemer (d1)

6 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Svetlá výška (d3)

5,5 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TWINDUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Zaoblenie hrany (R)

2 mm

Dĺžka (l1)

57 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

13 mm

Voľná dĺžka (l3)

23 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre frézu Universal, rádiusová fréza, obrábanie kontúr
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 235 0,037 0,051 0,068 0,090
500 – 850 N/mm² L + E 190 0,037 0,051 0,068 0,090
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,037 0,051 0,068 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,032 0,039 0,051
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 185 0,037 0,051 0,068 0,090
700 – 850 N/mm² L + E 185 0,037 0,051 0,068 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 185 0,025 0,032 0,039 0,051
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,032 0,039 0,051
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,023 0,028 0,034 0,045
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 235 0,037 0,051 0,068 0,090
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,032 0,039 0,051
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,023 0,028 0,034 0,045
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,032 0,039 0,051
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,023 0,028 0,034 0,045
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,025 0,032 0,039 0,051
850 – 1100 N/mm² L + E 180 0,023 0,028 0,034 0,045
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 0,023 0,028 0,034 0,045
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 0,023 0,028 0,034 0,045
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 130 0,028 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 120 0,028 0,034 0,045 0,056
< 850 N/mm² E 105 0,019 0,028 0,036 0,051
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 90 0,019 0,028 0,036 0,051
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 70 0,027 0,036 0,045 0,056
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,027 0,036 0,045 0,056
Liatina < 180 HB - 160 0,034 0,045 0,056 0,068
< 180 HB - 130 0,034 0,045 0,056 0,068
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 130 0,034 0,045 0,056 0,068
> 260 HB E 105 0,034 0,045 0,056 0,068
Popis
L = vzduch
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre frézu Universal, rádiusová fréza, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 300 0,061 0,071 0,081 0,090
500 – 850 N/mm² L + E 235 0,061 0,071 0,081 0,090
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 235 0,061 0,071 0,081 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,041 0,051 0,061 0,071
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 260 0,061 0,071 0,081 0,090
700 – 850 N/mm² L + E 235 0,061 0,071 0,081 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,041 0,051 0,061 0,071
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 220 0,041 0,051 0,061 0,071
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,034 0,045 0,056 0,068
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 300 0,061 0,071 0,081 0,090
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,041 0,051 0,061 0,071
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,034 0,045 0,056 0,068
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,041 0,051 0,061 0,071
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,034 0,045 0,056 0,068
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 240 0,041 0,051 0,061 0,071
850 – 1100 N/mm² L + E 230 0,034 0,045 0,056 0,068
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 130 0,034 0,045 0,056 0,068
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 130 0,034 0,045 0,056 0,068
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 160 0,041 0,051 0,061 0,071
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 140 0,041 0,051 0,061 0,071
< 850 N/mm² E 130 0,034 0,045 0,056 0,068
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 115 0,034 0,045 0,056 0,068
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 90 0,023 0,036 0,034 0,061
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 0,023 0,036 0,034 0,061
Liatina < 180 HB - 205 0,030 0,061 0,081 0,100
< 180 HB - 130 0,030 0,061 0,081 0,100
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 160 0,030 0,061 0,081 0,100
> 260 HB E 130 0,030 0,061 0,081 0,100
Popis
L = vzduch
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie