Stopková fréza HPC zaobľovacia, Speedcut 4.0-Universal, dlhá, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Stopk. fréza SC4.0 Uni DIN 6527L typ N Twind ER HA
FRE-SP4.0-DIN6527L-UV-TD-HA-D8,0X2,0MM
Obj. č. 5443312008
EAN 4062856186983
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 8547 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov |
Priemer (d1) | 8 mm |
Priemer stopky (d2) | 8 mm |
Svetlá výška (d3) | 7,5 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TWINDUR |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 35 – 38° |
Zaoblenie hrany (R) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 19 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 29 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník |
| Hodnoty rezania pre frézu Universal, rádiusová fréza, obrábanie kontúr | |||||||
| Pre priemer 6 – 12 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | Priemer 12 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | 0,090 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | 0,090 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | 0,090 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 185 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,051 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | 0,090 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,051 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,051 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,051 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,019 | 0,028 | 0,036 | 0,051 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,019 | 0,028 | 0,036 | 0,051 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,056 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,056 |
| Liatina | < 180 HB | - | 160 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 130 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| > 260 HB | E | 105 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Popis |
| L = vzduch |
| E = emulzia |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| fz = posuv na zub [mm/z] |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) |
| ap = hrúbka rezu (axiálna) |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Hodnoty rezania pre frézu Universal, rádiusová fréza, dokončovacie obrábanie kontúr | |||||||
| Pre priemer 6 – 12 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | Priemer 12 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 300 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,090 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,090 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 260 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,090 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 220 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 300 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,090 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 240 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 230 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 160 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 |
| < 850 N/mm² | E | 130 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 115 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 90 | 0,023 | 0,036 | 0,034 | 0,061 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,023 | 0,036 | 0,034 | 0,061 |
| Liatina | < 180 HB | - | 205 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | 0,100 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 160 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | 0,100 |
| > 260 HB | E | 130 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | |
| Popis |
| L = vzduch |
| E = emulzia |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| fz = posuv na zub [mm/z] |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) |
| ap = hrúbka rezu (axiálna) |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |