Stopková fréza HPT DIN 844B, krátka, stredové rezanie
Stopk.fréza HSCo-PM HPT DIN844B Z4 2xD typ N TiAlN
FREZA-STOPKOVA-DIN844B-HSSSPM-TN-D14,0MM
Obj. č. 5443610212
EAN 4062856139804


















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1867 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník |
Priemer (d1) | 14 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 83 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 27 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo-SPM |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Tolerancia priemeru rezania | k12 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník |
Popis | ||
E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr | |||||||
Pre priemer 12 až 25 | |||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 23,9 | Priemer 24 – 25 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 |
500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 51 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 32 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
< 850 N/mm² | E | 23 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 |
Liatina | < 180 HB | - | 64 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
> 180 HB | - | 55 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 41 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
> 260 HB | E | 32 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,054 | 0,078 | 0,098 | 0,122 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,054 | 0,078 | 0,098 | 0,122 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 110 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 110 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 |
650 – 850 N/mm² | - | 74 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 64 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 |
850 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,076 | 0,093 | 0,118 | 0,146 |
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr | ||||||||
Pre priemer 3 až 11,9 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8,0 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 |
500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 51 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 32 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
< 850 N/mm² | E | 23 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 |
Liatina | < 180 HB | - | 64 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
> 180 HB | - | 55 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 41 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
> 260 HB | E | 32 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,008 | 0,011 | 0,022 | 0,036 | 0,045 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,008 | 0,011 | 0,022 | 0,036 | 0,045 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 110 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 |
650 – 850 N/mm² | - | 74 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 64 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 |
850 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,011 | 0,020 | 0,037 | 0,058 | 0,076 |
Popis | ||
E = emulzia | ae = 1 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Popis | ||
E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1,5 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr | ||||||||
Pre priemer 12 až 32 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 23,9 | Priemer 24 – 25 | Priemer 32 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 85 | 0,026 | 0,041 | 0,053 | 0,068 | 0,095 |
500 – 850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,041 | 0,048 | 0,062 | 0,086 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
700 – 850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
850 – 1100 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 40 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,026 | 0,033 | 0,050 | 0,065 | 0,090 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 35 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
< 850 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 |
Liatina | < 180 HB | - | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
> 180 HB | - | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 | |
Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
> 260 HB | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 | |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,035 | 0,044 | 0,060 | 0,077 | 0,108 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,035 | 0,044 | 0,060 | 0,077 | 0,108 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 |
650 – 850 N/mm² | - | 130 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 130 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 |
850 – 1200 N/mm² | E | 110 | 0,049 | 0,059 | 0,072 | 0,093 | 0,130 |
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr | ||||||||
Pre priemer 3 až 11,9 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
500 – 850 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
700 – 850 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
850 – 1100 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
< 850 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
Liatina | < 180 HB | - | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
> 180 HB | - | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
> 260 HB | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,017 | 0,025 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,017 | 0,025 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 |
650 – 850 N/mm² | - | 130 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 130 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 |
850 – 1200 N/mm² | E | 110 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,028 | 0,043 |
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok | |||||||
Pre priemer 10 až 25 | |||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 25 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 51 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 32 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
< 850 N/mm² | E | 23 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
Liatina | < 180 HB | - | 64 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
> 180 HB | - | 55 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 41 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
> 260 HB | E | 32 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,025 | 0,039 | 0,044 | 0,060 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,025 | 0,039 | 0,044 | 0,060 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 110 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 110 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
650 – 850 N/mm² | - | 74 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
850 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,043 | 0,055 | 0,059 | 0,072 |
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok | |||||||
Pre priemer 3 až 9,9 | |||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 51 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 32 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
< 850 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
Liatina | < 180 HB | - | 64 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
> 180 HB | - | 55 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 41 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
> 260 HB | E | 32 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,017 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,017 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 110 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 110 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 |
650 – 850 N/mm² | - | 74 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 64 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 |
850 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,028 |