Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPT DIN 844B, krátka, stredové rezanie

Stopk.fréza HSCo-PM HPT DIN844B Z4 2xD typ N TiAlN
FREZA-STOPKOVA-DIN844B-HSSSPM-TN-D20,0MM

Obj. č. 5443610215

EAN 4062856139781

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPT DIN 844B, krátka, stredové rezanie

Obj. č. 5443610215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna stopková fréza vhodná na rôzne druhy obrábania. Vhodná na dokončovacie obrábanie, hrubé brúsenie a hrubé rezanie. Materiály vyrobené práškovou metalurgiou na použitie vo veľmi náročných podmienkach obrábania a na dlhú životnosť nástroja.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1867

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Dĺžka (l1)

104 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

38 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo-SPM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Tolerancia priemeru rezania

k12

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník

Popis
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 12 až 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 25
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,041 0,055 0,069 0,086
500 – 850 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061 0,076
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,035 0,048 0,061 0,076
850 – 1000 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061 0,076
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061 0,076
700 – 850 N/mm² E 64 0,035 0,048 0,061 0,076
850 – 1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061 0,076
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061 0,076
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,041 0,055 0,069 0,086
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,035 0,048 0,061 0,076
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,035 0,048 0,061 0,076
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,041 0,055 0,069 0,086
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061 0,076
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,041 0,055 0,069 0,086
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,035 0,048 0,061 0,076
850 – 1100 N/mm² E 37 0,041 0,055 0,069 0,086
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,041 0,055 0,069 0,086
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,041 0,055 0,069 0,086
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,041 0,055 0,069 0,086
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,041 0,055 0,069 0,086
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,035 0,048 0,061 0,076
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,035 0,048 0,061 0,076
< 850 N/mm² E 23 0,035 0,048 0,061 0,076
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,041 0,055 0,069 0,086
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,041 0,055 0,069 0,086
Liatina < 180 HB - 64 0,035 0,048 0,061 0,076
> 180 HB - 55 0,035 0,048 0,061 0,076
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 41 0,035 0,048 0,061 0,076
> 260 HB E 32 0,035 0,048 0,061 0,076
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,054 0,078 0,098 0,122
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,068 0,086 0,109 0,135
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,054 0,078 0,098 0,122
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 110 0,068 0,086 0,109 0,135
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 110 0,068 0,086 0,109 0,135
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 92 0,068 0,086 0,109 0,135
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 92 0,068 0,086 0,109 0,135
650 – 850 N/mm² - 74 0,068 0,086 0,109 0,135
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 64 0,068 0,086 0,109 0,135
850 – 1200 N/mm² E 46 0,076 0,093 0,118 0,146
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 3 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8,0 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
500 – 850 N/mm² E 69 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
850 – 1000 N/mm² E 69 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
700 – 850 N/mm² E 64 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
850 – 1000 N/mm² E 51 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
850 – 1100 N/mm² E 37 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
< 850 N/mm² E 23 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Liatina < 180 HB - 64 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
> 180 HB - 55 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 41 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
> 260 HB E 32 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,008 0,011 0,022 0,036 0,045
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,008 0,011 0,022 0,036 0,045
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 110 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 110 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 92 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 92 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
650 – 850 N/mm² - 74 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 64 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
850 – 1200 N/mm² E 46 0,011 0,020 0,037 0,058 0,076
Popis
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Popis
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 12 až 32
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 25 Priemer 32
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 85 0,026 0,041 0,053 0,068 0,095
500 – 850 N/mm² E 75 0,026 0,041 0,048 0,062 0,086
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
700 – 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
850 – 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
1100 – 1400 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,050 0,065 0,090
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
< 850 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Liatina < 180 HB - 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
> 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
> 260 HB E 50 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 600 0,035 0,044 0,060 0,077 0,108
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 600 0,035 0,044 0,060 0,077 0,108
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 180 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
650 – 850 N/mm² - 130 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 130 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
850 – 1200 N/mm² E 110 0,049 0,059 0,072 0,093 0,130
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 3 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 85 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
500 – 850 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
700 – 850 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
850 – 1100 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
1100 – 1400 N/mm² E 40 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 35 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 35 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Liatina < 180 HB - 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 600 0,005 0,007 0,010 0,017 0,025
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 600 0,005 0,007 0,010 0,017 0,025
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 180 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 150 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
650 – 850 N/mm² - 130 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 130 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
850 – 1200 N/mm² E 110 0,007 0,012 0,018 0,028 0,043
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok
Pre priemer 10 až 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 25
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,019 0,029 0,033 0,042
500 – 850 N/mm² E 69 0,019 0,029 0,033 0,038
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,019 0,029 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 69 0,019 0,029 0,033 0,038
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,019 0,029 0,033 0,038
700 – 850 N/mm² E 64 0,019 0,029 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 51 0,019 0,029 0,033 0,038
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,019 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,019 0,029 0,033 0,042
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,019 0,029 0,033 0,038
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,019 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,019 0,029 0,033 0,042
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,019 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,019 0,029 0,033 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,019 0,029 0,033 0,038
850 – 1100 N/mm² E 37 0,019 0,029 0,033 0,042
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,019 0,029 0,033 0,042
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,019 0,029 0,033 0,042
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,019 0,029 0,033 0,042
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,019 0,029 0,033 0,042
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,019 0,029 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,019 0,029 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 23 0,019 0,029 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,019 0,029 0,033 0,042
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,019 0,029 0,033 0,042
Liatina < 180 HB - 64 0,019 0,029 0,033 0,038
> 180 HB - 55 0,019 0,029 0,033 0,038
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 41 0,019 0,029 0,033 0,038
> 260 HB E 32 0,019 0,029 0,033 0,038
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,025 0,039 0,044 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,035 0,049 0,055 0,066
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,025 0,039 0,044 0,060
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 110 0,035 0,049 0,055 0,066
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 110 0,035 0,049 0,055 0,066
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 92 0,035 0,049 0,055 0,066
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 92 0,035 0,049 0,055 0,066
650 – 850 N/mm² - 74 0,035 0,049 0,055 0,066
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 64 0,035 0,049 0,055 0,066
850 – 1200 N/mm² E 46 0,043 0,055 0,059 0,072
Hodnoty rezania pre obrábanie drážok
Pre priemer 3 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,003 0,006 0,008 0,012
500 – 850 N/mm² E 69 0,003 0,006 0,008 0,012
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,003 0,006 0,008 0,012
850 – 1000 N/mm² E 69 0,003 0,006 0,008 0,012
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,003 0,006 0,008 0,012
700 – 850 N/mm² E 64 0,003 0,006 0,008 0,012
850 – 1000 N/mm² E 51 0,003 0,006 0,008 0,012
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,003 0,006 0,008 0,012
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,003 0,006 0,008 0,012
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,003 0,006 0,008 0,012
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,003 0,006 0,008 0,012
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,003 0,006 0,008 0,012
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,003 0,006 0,008 0,012
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,003 0,006 0,008 0,012
850 – 1100 N/mm² E 37 0,003 0,006 0,008 0,012
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,003 0,006 0,008 0,012
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,003 0,006 0,008 0,012
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,003 0,006 0,008 0,012
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,003 0,006 0,008 0,012
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,003 0,006 0,008 0,012
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,003 0,006 0,008 0,012
< 850 N/mm² E 23 0,003 0,006 0,008 0,012
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,003 0,006 0,008 0,012
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 14 0,003 0,006 0,008 0,012
Liatina < 180 HB - 64 0,003 0,006 0,008 0,012
> 180 HB - 55 0,003 0,006 0,008 0,012
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 41 0,003 0,006 0,008 0,012
> 260 HB E 32 0,003 0,006 0,008 0,012
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,005 0,007 0,010 0,017
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,007 0,010 0,014 0,024
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,005 0,007 0,010 0,017
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 110 0,007 0,010 0,014 0,024
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 110 0,007 0,010 0,014 0,024
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 92 0,007 0,010 0,014 0,024
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 92 0,007 0,010 0,014 0,024
650 – 850 N/mm² - 74 0,007 0,010 0,014 0,024
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 64 0,007 0,010 0,014 0,024
850 – 1200 N/mm² E 46 0,007 0,012 0,018 0,028

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie