Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPT HSCo-PM DIN 844K, krátka, stredové rezanie

Stopk. fréza HSCo-PM HPT DIN844K Z3-5 2xD HR TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844B-H-HSCOPM-TN-D10,0MM

Obj. č. 5443600733

EAN 4055375878057

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPT HSCo-PM DIN 844K, krátka, stredové rezanie

Obj. č. 5443600733

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Materiál vyrobený práškovou metalurgiou na použitie vo veľmi náročných podmienkach obrábania a na dlhú životnosť nástroja. Široký rozsah aplikácií v materiáloch so strednou až vysokou pevnosťou (pribl. 900 – 1400 N/mm²), ako sú napr. tepelne opracované cementované ocele, zliatiny nástrojovej ocele, kalené neželezné kovy, materiály s vysokou odolnosťou voči teplotám, ako aj liatiny a zliatiny.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2017

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán

Priemer (d1)

10 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo-PM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

72 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

22 mm

Počet ostrí

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

k12

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny

Kľúč
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 16 až 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 25
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,060 0,076 0,094
500 – 850 N/mm² E 69 0,053 0,067 0,083
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,053 0,067 0,083
850 – 1000 N/mm² E 69 0,053 0,067 0,083
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,053 0,067 0,083
700 – 850 N/mm² E 64 0,053 0,067 0,083
850 – 1000 N/mm² E 51 0,053 0,067 0,083
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,053 0,067 0,083
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,060 0,076 0,094
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,053 0,067 0,083
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,053 0,067 0,083
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,060 0,076 0,094
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,053 0,067 0,083
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,060 0,076 0,094
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,053 0,067 0,083
850 – 1100 N/mm² E 37 0,060 0,076 0,094
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,060 0,076 0,094
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,060 0,076 0,094
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,060 0,076 0,094
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,060 0,076 0,094
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,053 0,067 0,083
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,053 0,067 0,083
< 850 N/mm² E 23 0,053 0,067 0,083
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,060 0,076 0,094
Liatina < 180 HB - 64 0,053 0,067 0,083
> 180 HB - 55 0,053 0,067 0,083
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,053 0,067 0,083
> 260 HB E 32 0,053 0,067 0,083
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,060 0,076 0,094
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 6 až 15,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,020 0,028 0,037 0,044
500 – 850 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033 0,038
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,017 0,024 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033 0,038
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033 0,038
700 – 850 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033 0,038
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,020 0,028 0,037 0,044
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033 0,038
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,017 0,024 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,020 0,028 0,037 0,044
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,020 0,028 0,037 0,044
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033 0,038
850 – 1100 N/mm² E 37 0,020 0,028 0,037 0,044
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,020 0,028 0,037 0,044
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,020 0,028 0,037 0,044
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,020 0,028 0,037 0,044
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,020 0,028 0,037 0,044
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 23 0,017 0,024 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,020 0,028 0,037 0,044
Liatina < 180 HB - 64 0,017 0,024 0,033 0,038
> 180 HB - 55 0,017 0,024 0,033 0,038
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,017 0,024 0,033 0,038
> 260 HB E 32 0,017 0,024 0,033 0,038
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,020 0,028 0,037 0,044
Kľúč
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12 až 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 25
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,035 0,040 0,050
500 – 850 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,035 0,040 0,046
850 – 1000 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
700 – 850 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
850 – 1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,035 0,040 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,035 0,040 0,046
1000 – 1 200 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,050
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
850 – 1100 N/mm² E 37 0,035 0,040 0,050
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,035 0,040 0,050
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,035 0,040 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,035 0,040 0,050
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,035 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,035 0,040 0,046
< 850 N/mm² E 23 0,035 0,040 0,046
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,035 0,040 0,050
Liatina < 180 HB - 64 0,035 0,040 0,046
> 180 HB - 55 0,035 0,040 0,046
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,035 0,040 0,046
> 260 HB E 32 0,035 0,040 0,046
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,035 0,040 0,050
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,010 0,014 0,023
500 – 850 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,010 0,014 0,023
850 – 1000 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
700 – 850 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
850 – 1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,010 0,014 0,023
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,010 0,014 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
850 – 1100 N/mm² E 37 0,010 0,014 0,023
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,010 0,014 0,023
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,010 0,014 0,023
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,010 0,014 0,023
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,010 0,014 0,023
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,010 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 23 0,010 0,014 0,023
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,010 0,014 0,023
Liatina < 180 HB - 64 0,010 0,014 0,023
> 180 HB - 55 0,010 0,014 0,023
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,010 0,014 0,023
> 260 HB E 32 0,010 0,014 0,023
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,010 0,014 0,023

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie