Stopková fréza HPT HSCo-PM DIN 844K, krátka, stredové rezanie
Stopk. fréza HSCo-PM HPT DIN844K Z3-5 2xD HR TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844B-H-HSCOPM-TN-D25,0MM
Obj. č. 5443600739
EAN 4055375878118



















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 2017 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán |
Priemer (d1) | 25 mm |
Priemer stopky (d2) | 25 mm |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo-PM |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 121 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 45 mm |
Počet ostrí | 5 KS |
Tolerancia priemeru rezania | k12 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny |
Kľúč | ||
E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | ||||||
Pre priemer 16 až 25 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 23,9 | Priemer 24 – 25 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 51 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 32 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
< 850 N/mm² | E | 23 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
Liatina | < 180 HB | - | 64 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
> 180 HB | - | 55 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 41 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
> 260 HB | E | 32 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | |||||||
Pre priemer 6 až 15,9 | |||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 15,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 51 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 32 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
< 850 N/mm² | E | 23 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
Liatina | < 180 HB | - | 64 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
> 180 HB | - | 55 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 41 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
> 260 HB | E | 32 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
Kľúč | ||
E = emulzia | ae = 1 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | ||||||
Pre priemer 12 až 25 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 25 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
1000 – 1 200 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 32 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
< 850 N/mm² | E | 23 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
Liatina | < 180 HB | - | 64 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
> 180 HB | - | 55 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 41 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
> 260 HB | E | 32 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | ||||||
Pre priemer 6 až 11,9 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 32 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
< 850 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
Liatina | < 180 HB | - | 64 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
> 180 HB | - | 55 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 41 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
> 260 HB | E | 32 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |