Stopková fréza HPT HSCo-PM DIN 844K, krátka, stredové rezanie
Stopk. fréza HSCo-PM HPT DIN844K Z3-5 2xD HR TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844B-H-HSCOPM-TN-D6,0MM
Obj. č.
5443600731
EAN 4055375878033
Cena za zvolené balenie



















Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Materiál vyrobený práškovou metalurgiou na použitie vo veľmi náročných podmienkach obrábania a na dlhú životnosť nástroja. Široký rozsah aplikácií v materiáloch so strednou až vysokou pevnosťou (pribl. 900 – 1400 N/mm²), ako sú napr. tepelne opracované cementované ocele, zliatiny nástrojovej ocele, kalené neželezné kovy, materiály s vysokou odolnosťou voči teplotám, ako aj liatiny a zliatiny.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)