Stopková fréza HPT HSCo-PM DIN 844K, krátka, štvorčepeľová, stredové rezanie
Stop. fréza HSCo-PM HPT DIN844K Z4 2xD typ N TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO8-TN-D14,0MM
Obj. č. 5443600435
EAN 4055375875889
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1537 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán |
Priemer (d1) | 14 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 83 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 26 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Normy | DIN 844 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo-PM |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 50° |
Rohová skosená hrana | 0,30 mm |
Tolerancia priemeru rezania | k10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | ||||||
| Pre priemer 12 – 20 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 51 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 32 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Liatina | < 180 HB | - | 64 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 41 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| > 260 HB | E | 32 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | ||||||
| Pre priemer 6 až 11,9 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 32 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Liatina | < 180 HB | - | 64 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 41 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| > 260 HB | E | 32 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||
| Pre priemer 12 – 20 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 85 | 0,026 | 0,041 | 0,053 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,041 | 0,048 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 40 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,026 | 0,033 | 0,050 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 35 | 0,026 | 0,033 | 0,042 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,026 | 0,033 | 0,042 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| < 850 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 |
| Liatina | < 180 HB | - | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| > 180 HB | - | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| > 260 HB | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,026 | 0,033 | 0,042 |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||
| Pre priemer 6 až 11,9 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 40 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 35 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| < 850 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Liatina | < 180 HB | - | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| > 180 HB | - | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| > 260 HB | E | 50 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | ||||||
| Pre priemer 12 – 20 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 51 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 32 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Liatina | < 180 HB | - | 64 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 41 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| > 260 HB | E | 32 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | ||||||
| Pre priemer 6 až 11,9 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 69 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 69 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 64 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 51 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 46 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 51 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 41 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 37 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 32 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 26 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Liatina | < 180 HB | - | 64 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 41 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| > 260 HB | E | 32 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |