Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPT HSCo-PM DIN 844K, krátka, štvorčepeľová, stredové rezanie

Stop. fréza HSCo-PM HPT DIN844K Z4 2xD typ N TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO8-TN-D16,0MM

Obj. č. 5443600436

EAN 4055375875896

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPT HSCo-PM DIN 844K, krátka, štvorčepeľová, stredové rezanie

Obj. č. 5443600436

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stopková fréza, špirálový hrot, materiál vyrobený práškovou metalurgiou na použitie vo veľmi náročných podmienkach obrábania a na dlhú životnosť nástroja. Vysoká presnosť kontúrovania vďaka obrábaniu bez odskakovania, plynulé frézovanie vďaka zníženým vibráciám, výnimočná kvalita povrchu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1537

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Dĺžka (l1)

92 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

32 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo-PM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

50°

Rohová skosená hrana

0,30 mm

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny

Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,037 0,050 0,063
500 – 850 N/mm² E 69 0,032 0,044 0,056
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,032 0,044 0,056
850 – 1000 N/mm² E 69 0,032 0,044 0,056
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,032 0,044 0,056
700 – 850 N/mm² E 64 0,032 0,044 0,056
850 – 1000 N/mm² E 51 0,032 0,044 0,056
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,032 0,044 0,056
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,037 0,050 0,063
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,032 0,044 0,056
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,032 0,044 0,056
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,037 0,050 0,063
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,032 0,044 0,056
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,037 0,050 0,063
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,032 0,044 0,056
850 – 1100 N/mm² E 37 0,037 0,050 0,063
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,037 0,050 0,063
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,037 0,050 0,063
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,037 0,050 0,063
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,037 0,050 0,063
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,032 0,044 0,056
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,032 0,044 0,056
< 850 N/mm² E 23 0,032 0,044 0,056
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,037 0,050 0,063
Liatina < 180 HB - 64 0,032 0,044 0,056
> 180 HB - 55 0,032 0,044 0,056
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,032 0,044 0,056
> 260 HB E 32 0,032 0,044 0,056
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,037 0,050 0,063
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,017 0,023 0,031
500 – 850 N/mm² E 69 0,014 0,020 0,027
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,014 0,020 0,027
850 – 1000 N/mm² E 69 0,014 0,020 0,027
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,014 0,020 0,027
700 – 850 N/mm² E 64 0,014 0,020 0,027
850 – 1000 N/mm² E 51 0,014 0,020 0,027
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,014 0,020 0,027
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,017 0,023 0,031
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,014 0,020 0,027
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,014 0,020 0,027
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,017 0,023 0,031
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,014 0,020 0,027
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,017 0,023 0,031
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,014 0,020 0,027
850 – 1100 N/mm² E 37 0,017 0,023 0,031
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,017 0,023 0,031
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,017 0,023 0,031
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,017 0,023 0,031
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,017 0,023 0,031
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,014 0,020 0,027
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,014 0,020 0,027
< 850 N/mm² E 23 0,014 0,020 0,027
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,017 0,023 0,031
Liatina < 180 HB - 64 0,014 0,020 0,027
> 180 HB - 55 0,014 0,020 0,027
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,014 0,020 0,027
> 260 HB E 32 0,014 0,020 0,027
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,017 0,023 0,031
Legenda
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 85 0,026 0,041 0,053
500 – 850 N/mm² E 75 0,026 0,041 0,048
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
700 – 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850 – 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
1100 – 1400 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,042
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Liatina < 180 HB - 75 0,026 0,033 0,038
> 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038
> 260 HB E 50 0,026 0,033 0,038
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,042
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 85 0,008 0,012 0,019
500 – 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
700 – 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850 – 1100 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
1100 – 1400 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Liatina < 180 HB - 75 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 60 0,008 0,012 0,019
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 60 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 50 0,008 0,012 0,019
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,029 0,033 0,042
500 – 850 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,029 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
700 – 850 N/mm² E 64 0,029 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,029 0,033 0,042
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,029 0,033 0,038
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,042
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,038
850 – 1100 N/mm² E 37 0,029 0,033 0,042
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,029 0,033 0,042
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,029 0,033 0,042
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,029 0,033 0,042
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,029 0,033 0,042
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,029 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 23 0,029 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,029 0,033 0,042
Liatina < 180 HB - 64 0,029 0,033 0,038
> 180 HB - 55 0,029 0,033 0,038
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,029 0,033 0,038
> 260 HB E 32 0,029 0,033 0,038
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,029 0,033 0,042
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,008 0,012 0,019
500 – 850 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
700 – 850 N/mm² E 64 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,008 0,012 0,019
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,008 0,012 0,019
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
850 – 1100 N/mm² E 37 0,008 0,012 0,019
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,008 0,012 0,019
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,008 0,012 0,019
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,008 0,012 0,019
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 23 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,008 0,012 0,019
Liatina < 180 HB - 64 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 55 0,008 0,012 0,019
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 32 0,008 0,012 0,019
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,008 0,012 0,019

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie