Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza HPT HSCo-PM DIN 844K, krátka, štvorčepeľová, stredové rezanie

Stop. fréza HSCo-PM HPT DIN844K Z4 2xD typ N TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844K-HSCO8-TN-D8,0MM

Obj. č. 5443600432

EAN 4055375875858

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza HPT HSCo-PM DIN 844K, krátka, štvorčepeľová, stredové rezanie

Obj. č. 5443600432

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stopková fréza, špirálový hrot, materiál vyrobený práškovou metalurgiou na použitie vo veľmi náročných podmienkach obrábania a na dlhú životnosť nástroja. Vysoká presnosť kontúrovania vďaka obrábaniu bez odskakovania, plynulé frézovanie vďaka zníženým vibráciám, výnimočná kvalita povrchu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1537

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Dĺžka (l1)

69 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

19 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo-PM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

50°

Rohová skosená hrana

0,30 mm

Tolerancia priemeru rezania

k10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny

Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,037 0,050 0,063
500 – 850 N/mm² E 69 0,032 0,044 0,056
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,032 0,044 0,056
850 – 1000 N/mm² E 69 0,032 0,044 0,056
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,032 0,044 0,056
700 – 850 N/mm² E 64 0,032 0,044 0,056
850 – 1000 N/mm² E 51 0,032 0,044 0,056
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,032 0,044 0,056
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,037 0,050 0,063
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,032 0,044 0,056
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,032 0,044 0,056
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,037 0,050 0,063
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,032 0,044 0,056
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,037 0,050 0,063
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,032 0,044 0,056
850 – 1100 N/mm² E 37 0,037 0,050 0,063
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,037 0,050 0,063
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,037 0,050 0,063
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,037 0,050 0,063
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,037 0,050 0,063
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,032 0,044 0,056
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,032 0,044 0,056
< 850 N/mm² E 23 0,032 0,044 0,056
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,037 0,050 0,063
Liatina < 180 HB - 64 0,032 0,044 0,056
> 180 HB - 55 0,032 0,044 0,056
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,032 0,044 0,056
> 260 HB E 32 0,032 0,044 0,056
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,037 0,050 0,063
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,017 0,023 0,031
500 – 850 N/mm² E 69 0,014 0,020 0,027
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,014 0,020 0,027
850 – 1000 N/mm² E 69 0,014 0,020 0,027
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,014 0,020 0,027
700 – 850 N/mm² E 64 0,014 0,020 0,027
850 – 1000 N/mm² E 51 0,014 0,020 0,027
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,014 0,020 0,027
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,017 0,023 0,031
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,014 0,020 0,027
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,014 0,020 0,027
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,017 0,023 0,031
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,014 0,020 0,027
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,017 0,023 0,031
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,014 0,020 0,027
850 – 1100 N/mm² E 37 0,017 0,023 0,031
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,017 0,023 0,031
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,017 0,023 0,031
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,017 0,023 0,031
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,017 0,023 0,031
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,014 0,020 0,027
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,014 0,020 0,027
< 850 N/mm² E 23 0,014 0,020 0,027
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,017 0,023 0,031
Liatina < 180 HB - 64 0,014 0,020 0,027
> 180 HB - 55 0,014 0,020 0,027
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,014 0,020 0,027
> 260 HB E 32 0,014 0,020 0,027
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,017 0,023 0,031
Legenda
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 85 0,026 0,041 0,053
500 – 850 N/mm² E 75 0,026 0,041 0,048
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
700 – 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850 – 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
1100 – 1400 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,042
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Liatina < 180 HB - 75 0,026 0,033 0,038
> 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038
> 260 HB E 50 0,026 0,033 0,038
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,042
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 85 0,008 0,012 0,019
500 – 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
700 – 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850 – 1100 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
1100 – 1400 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Liatina < 180 HB - 75 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 60 0,008 0,012 0,019
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 60 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 50 0,008 0,012 0,019
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,029 0,033 0,042
500 – 850 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,029 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
700 – 850 N/mm² E 64 0,029 0,033 0,038
850 – 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,029 0,033 0,042
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,029 0,033 0,038
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,042
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,038
850 – 1100 N/mm² E 37 0,029 0,033 0,042
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,029 0,033 0,042
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,029 0,033 0,042
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,029 0,033 0,042
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,029 0,033 0,042
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,029 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 23 0,029 0,033 0,038
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,029 0,033 0,042
Liatina < 180 HB - 64 0,029 0,033 0,038
> 180 HB - 55 0,029 0,033 0,038
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,029 0,033 0,038
> 260 HB E 32 0,029 0,033 0,038
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,029 0,033 0,042
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,008 0,012 0,019
500 – 850 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
700 – 850 N/mm² E 64 0,008 0,012 0,019
850 – 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,008 0,012 0,019
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,008 0,012 0,019
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
850 – 1100 N/mm² E 37 0,008 0,012 0,019
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,008 0,012 0,019
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,008 0,012 0,019
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,008 0,012 0,019
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 23 0,008 0,012 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,008 0,012 0,019
Liatina < 180 HB - 64 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 55 0,008 0,012 0,019
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 41 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 32 0,008 0,012 0,019
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,008 0,012 0,019

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie