Stopková fréza HPT, krátka, DIN 327D, stredové rezanie
St. fr. HSCo-SPM HPT krátka DIN327D Z4 typ N TiAlN
FREZA-STOPK-DIN327D-HSSSPM-TN-D22,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava TiAIN
- Vyšší výkon
- Dlhšia životnosť
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 1877 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 22 mm |
Priemer drieku (d2) | 20 mm |
Dĺžka (l1) | 88 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 22 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Normy | DIN 327 |
Celková dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo-SPM |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Tolerancia priemeru rezania | k10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |